Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Farbordner CLIC rado premium modern, 80mm, Papier (RC), A4, 285x318mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbordner CLIC rado premium modern, 80mm, Papier (RC), A4, 285x318mm, schwarz
Farbordner CLIC rado premium modern, 80mm, Papier (RC), A4, 285x318mm, schwarz
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Artikel-Nr.:
     C1125-10408C SW
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     10408C SW
EAN/GTIN:
     4002030127906
Suchbegriffe:
Standard-Ordner
Standardordner
elba standard-ordner
standard-ordner 80mm

Produktdetails:

  • außen aus 100% Altpapier mit Wolkenmarmorpapier überzogen, Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt
  • aufgeklebtes Rückenschild
  • mit Deckblatt
  • aus formstabiler Spezialpappe, für ca. 570 Blätter
  • Ordner mit innovativer, hochwertiger CLIC Mechanik und Niederhalter, Greifloch, rado-Ösen und Kantenschutz
  • für A4
  • 285 x 318 mm
  • 80 mm
  • 5 Jahre Garantie auf ELBA CLIC-Mechanik
  • Umweltzeichen Der Blaue Engel

Merkmale:

  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: standardordner schwarz, Schlitz-Ordner, Schlitzordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Papp-Ordner, Pappordner, Farb-Ordner, Briefordner, Stehordner, Aktenordner, Farbordner, Ordner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten weiß 192x59 mm ablösbar Papier matt 100 St.
Herma
10160
ab € 7,13*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten weiß 192x59 mm Papier matt 100 St.
Herma
5123
ab € 6,13*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten weiß 59x297 mm ablösbar Papier matt 75 St.
Herma
10180
ab € 6,79*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten weiß 59x297 mm Papier matt 75 St.
Herma
5159
ab € 6,31*
Zubehör
Ordneretiketten weiß 192x59mm SPECIAL A4 VE=400 Stück
Herma
4291
ab € 17,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG