Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Register Mylar, Karton 170 g, 1 - 31, für A4, 222 x 297mm, 31 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Register Mylar, Karton 170 g, 1 - 31, für A4, 222 x 297mm, 31 Blatt, weiß
Register Mylar, Karton 170 g, 1 - 31, für A4, 222 x 297mm, 31 Blatt, weiß
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     C1125-02629
Hersteller:
     Elba Bürosysteme
Herst.-Nr.:
     02629
EAN/GTIN:
     4002030104228
Suchbegriffe:
Karton-Register
Kartonregister
Numerische Register
Ordner-Register

Produktdetails:

  • aus Spezialkarton (RC), 170 g/qm
  • mit Eurolochung
  • beschrift- und bedruckbares Deckblatt. Tabe und Lochung mit transparenter PP-Folie verstärkt
  • weiß

Merkmale:

  • für Format/Größe (B x H): A4, 222 x 297 mm
  • Tabe: 1 - 31
  • Register mit: 31 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Ordnerregister, Papier-Register, Papierregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Tauenpapier-Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, zahlenregister 1-31 weiss, ordner-register, ordnerregister pappe, PC-Register, PC-Ordnerregister, Zwischenblätter, Zwischenblatt, Zwischeneinlagen, Zwischeneinlage, PC-Zahlenregister, Zahlenregister aus Karton, Register
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elba Bürosysteme
M568687
ab € 1,52*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
02625
ab € 0,90*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
02631
ab € 1,34*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
02626
ab € 1,38*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
M568587
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG