Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

ESPRIMO Mobile U9210, Core™2 Duo P8700 (2,53GHz)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESPRIMO Mobile U9210, Core™2 Duo P8700 (2,53GHz)
ESPRIMO Mobile U9210, Core™2 Duo P8700 (2,53GHz)
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:  C1124-VFY:U9210MF021DE
Hersteller:  Fujitsu
Herst.-Nr.:  VFY:U9210MF021DE
EAN/GTIN:  4049699198656
Artikeldatenblatt

Notebook ESPRIMO Mobile U9210:

Sie sind häufig unterwegs oder gehen von einem Meeting zum nächsten? Dann brauchen Sie unterwegs den richtigen Reisebegleiter! Das ultra-portable Notebook ESPRIMO Mobile U9210 mit neuester Intel® Centrino® Prozessortechnologie ermöglicht Ihnen, produktiv zu arbeiten – unabhängig davon, wo Sie sich befinden. Es ist die perfekte Kombination aus geringem Gewicht, langer Akkulaufzeit und unbegrenzter Konnektivität. Die integrierte ConfCamera unterstützt on-the-fly Videokonferenzen und mit UMTS können Sie bestimmen, von wo aus Sie arbeiten möchten.
  • OS: Original Microsoft® Windows 7® Professional
  • CPU: Intel® Core™2 Duo Prozessor P8700 (2,53 GHz, 3MB L2 Cache, 1066 MHz FSB)
  • RAM: 2 GB DDR3-1066 (1x 2 GB)
  • Chipsatz: Chipsatz Intel® i45GM
  • Plattenspeicher/ Laufwerk/Raid: 160 GB S-ATA Festplatte, DVD Super Multi LW (DVD+/-RW, DVD-RAM)
  • TFT: 30,7 cm (12,1") TFT WXGA (1280x800)
  • Gewicht: ca. 1,95 kg
  • Größe: 36,5 x 300 x 229 mm
  • Sonstiges Ausstattung: Magnesium beschichteter Notebookdeckel, Intel GMA 4500MHD int. Grafik, ConfCamera, MBit Intel LAN, Intel WLAN 5300 a\g\n, int. UMTS Module (ohne Vertrag, ohne SIM Card), Bluetooth V2.1, TPM Modul V1.2, modularer Schacht, Intel High Definition Audio, int. Mikrofon, ShockSensor, spritzwassergeschützte Tastatur mit TouchStick; Kartenleser: Smart Card, SD/MS/xD Card; Schnittstellen: VGA, 2x USB 2.0, Combo E-SATA/USB, Audio in, Audio out, Docking Anschluss, Li-Ion Akku (6 Zellen)
  • Garantie: 1 Jahr Bring-In Service
  • Office Status: Microsoft® Office Ready
  • Produktklassen: ESPRIMO Mobile
  • zusätzliche Software: Adobe Acrobat Reader, Nero 9 Essentials XL, Toshiba Bluetooth Stack, Mobile Software Suite, Norton Internet Security, UMTS connection manager, Drivers & Utilities DVD, DeskView Data; value4you Premium Suite 2009 DVD enthält: Corel® Home Office®, CorelDRAW® Essentials 4, Serif PhotoPlus X2, Nuance ScanSoft PDF Create 5; Recovery DVD Windows 7 Professional, Twinload XP Pro SP3 DVD (D)
... > Fujitsu > Notebook > ESPRIMO
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Notebook, Subnotebook
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 21 Tage
ab € 787,59*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AC Adapter- Netzteil ESPRIMO Mobile U9x10, X95xx
Fujitsu
S26391-F740-L100
ab € 25,70*
Zubehör
Arbeitsspeicher ESPRIMO Mobile U9x10, X95xx, 2GB DDR3-1066
Fujitsu
S26391-F736-L200
ab € 70,48*
Zubehör
Bluetooth Mouse V470
Fujitsu
LTC:M-RCQ142
ab € 24,08*
Zubehör
Fujitsu
S26391-F2613-L600
ab € 86,29*
Zubehör
Fujitsu
S26391-F119-L122
ab € 6,08*
Zubehör
Fujitsu
S26391-F725-L200
ab € 91,57*
Zubehör
Festplatte ESPRIMO Mobile U9x10, X95xx, SATA 320GB 5.4k
Fujitsu
S26391-F727-L300
ab € 91,57*
Zubehör
Fujitsu
Fujitsu
S26391-F119-L163
ab € 17,59*
Zubehör
Fujitsu
Fujitsu
S26391-F4000-L100
ab € 15,09*
Zubehör
Fujitsu Campus T10 Backpack
Fujitsu
S26391-F119-L210
ab € 31,29*
Zubehör
Fujitsu First Battery S26391-F746-L500
Fujitsu
S26391-F746-L500
ab € 101,82*
Zubehör
Fujitsu Notebook Stand II
Fujitsu
S26391-F6047-L2
ab € 36,43*
Zubehör
Fujitsu Prestige Case Mini
Fujitsu
S26391-F119-L151
ab € 20,76*
Zubehör
Fujitsu S26361-F1650-L200
Fujitsu
S26361-F1650-L200
ab € 51,20*
Zubehör
Fujitsu S26391-F6099-L300
Fujitsu
S26391-F6099-L300
ab € 51,20*
Zubehör
Fujitsu S26391-F725-L400
Fujitsu
S26391-F725-L400
ab € 35,40*
Zubehör
Fujitsu S26391-F740-L300
Fujitsu
S26391-F740-L300
ab € 139,94*
Zubehör
Fujitsu SCR USB Solo S26361-F2542-L220
Fujitsu
S26361-F2542-L220
ab € 21,29*
Zubehör
Fujitsu Service Pack Bring-In Service FSP:GA2B00Z00DENME
Fujitsu
FSP:GA2B00Z00DENME
ab € 33,44*
Zubehör
Fujitsu Service Pack Bring-In Service FSP:GA3B00Z00DENME
Fujitsu
FSP:GA3B00Z00DENME
ab € 58,79*
Zubehör
Fujitsu Service Pack Bring-In Service FSP:GA4B00Z00DENME
Fujitsu
FSP:GA4B00Z00DENME
ab € 76,55*
Zubehör
Fujitsu Service Pack Bring-In Service FSP:GA5B00Z00DENME
Fujitsu
FSP:GA5B00Z00DENME
ab € 104,93*
Zubehör
Fujitsu Service Pack Collect & Return Service FSP:GA4C00Z00DENME
Fujitsu
FSP:GA4C00Z00DENME
ab € 102,94*
Zubehör
Fujitsu Service Pack Collect & Return Service FSP:GA5C00Z00DENME
Fujitsu
FSP:GA5C00Z00DENME
ab € 144,24*
Zubehör
Fujitsu Service Pack On-Site Service
Fujitsu
FSP:GB4S10Z00DENME
ab € 141,72*
Zubehör
Fujitsu Service Pack On-Site Service
Fujitsu
FSP:GAGS10Z00DENME
ab € 179,22*
Zubehör
Fujitsu Service Pack On-Site Service
Fujitsu
FSP:GABS20Z00DENME
ab € 172,33*
Zubehör
Fujitsu Service Pack On-Site Service
Fujitsu
FSP:GABS10Z00DENME
ab € 135,89*
Zubehör
Fujitsu Service Pack On-Site Service
Fujitsu
FSP:GA2S10Z00DENME
ab € 45,36*
Zubehör
Fujitsu Service Pack On-Site Service
Fujitsu
FSP:GACS20Z00DENME
ab € 174,25*
Zubehör
Fujitsu Service Pack On-Site Service
Fujitsu
FSP:GB3S10Z00DENME
ab € 100,81*
Zubehör
Fujitsu Service Pack On-Site Service
Fujitsu
FSP:GB5S10Z00DENME
ab € 179,01*
Zubehör
Fujitsu Service Pack On-Site Service
Fujitsu
FSP:GA5S20Z00DENME
ab € 201,81*
Zubehör
Fujitsu Service Pack On-Site Service
Fujitsu
FSP:GADS20Z00DENME
ab € 172,33*
Zubehör
Fujitsu Service Pack On-Site Service
Fujitsu
FSP:GAGS20Z00DENME
ab € 223,16*
Zubehör
Fujitsu Service Pack On-Site Service
Fujitsu
FSP:GACS10Z00DENME
ab € 137,28*
Zubehör
Fujitsu Service Pack On-Site Service
Fujitsu
FSP:GA4S20Z00DENME
ab € 159,84*
Zubehör
Fujitsu Service Pack On-Site Service
Fujitsu
FSP:GA4S10Z00DENME
ab € 128,40*
Zubehör
Fujitsu Service Pack On-Site Service
Fujitsu
FSP:GADS10Z00DENME
ab € 135,89*
Zubehör
Fujitsu Slim Piano Black S26381-K370-L222
Fujitsu
S26381-K370-L222
ab € 30,27*
Zubehör
Fujitsu Slim Piano Black S26381-K370-L296
Fujitsu
S26381-K370-L296
ab € 30,27*
Zubehör
Fujitsu SmartCase S26361-F1571-L201
Fujitsu
S26361-F1571-L201
ab € 15,60*
Zubehör
Fujitsu SmartCase S26361-F1571-L210
Fujitsu
S26361-F1571-L210
ab € 124,03*
Zubehör
Kensington MicroSaver DS S26361-F1650-L700
Fujitsu
S26361-F1650-L700
ab € 58,45*
Zubehör
Kensington MicroSaver Master-keyed
Fujitsu
S26361-F1650-L400
ab € 51,89*
Zubehör
Kensington MicroSaver® Portable Notebook Lock
Kensington
1500137
ab € 51,69*
Zubehör
Kensington Twin MicroSaver
Fujitsu
S26361-F1650-L600
ab € 70,79*
Zubehör
Fujitsu
S26361-F2727-L550
ab € 139,31*
Zubehör
Fujitsu
S26361-F2727-L552
ab € 230,60*
Zubehör
Fujitsu
S26361-F2727-L551
ab € 165,52*
Zubehör
Fujitsu
S26391-F6036-L610
ab € 18,52*
Zubehör
Fujitsu
T26139-Y2540-V113
ab € 8,14*
Zubehör
Fujitsu
S26391-F740-L500
ab € 82,23*
Zubehör
Port Replikator Bundle ESPRIMO Mobile U9x10, X95xx
Fujitsu
S26391-F740-L200
ab € 82,23*
Zubehör
Prestige Case Trolly, up to 43,2cm / 17"
Fujitsu
S26391-F119-L130
ab € 54,10*
Zubehör
Fujitsu
FSP:GA2C00Z00DENME
ab € 38,28*
Zubehör
Servicepack ESPRIMO Mobile M9410, D9510, U9210, X9xxx, 3 Jahre Collect & Return
Fujitsu
FSP:GA3C00Z00DENME
ab € 78,17*
Zubehör
Servicepack ESPRIMO Mobile U9210, M9410, D9510, X95xx, 3 Jahre Vor-Ort Service, zwei Arbeitstage Antrittszeit
Fujitsu
FSP:GA3S10Z00DENME
ab € 79,03*
Zubehör
Fujitsu
FSP:GA5S10Z00DENME
ab € 160,14*
Zubehör
Fujitsu
FSP:GA2S20Z00DENME
ab € 60,11*
Zubehör
Servicepack ESPRIMO Mobile, LIFEBOOK, CELSIUS, ESPRIMO, 3 Jahre Vor-Ort
Fujitsu
FSP:GA3S20Z00DENME
ab € 100,67*
Zubehör
Fujitsu
S26361-F1571-L310
ab € 9,36*
Zubehör
Fujitsu
S26361-F2727-L100
ab € 25,82*
Zubehör
Fujitsu
S26361-F2727-L730
ab € 61,22*
Zubehör
Supreme case maxi, black leather, up to 39,1cm / 15,4"
Fujitsu
S26391-F119-L71
ab € 96,70*
Zubehör
Supreme case midi, black leather, up to 39,1cm / 15,4"
Fujitsu
S26391-F119-L70
ab € 64,98*
Zubehör
Targus Defcon CL
Fujitsu
S26361-F1650-L500
ab € 34,38*
Zubehör
Tasche Prestige Case Maxi
Fujitsu
S26391-F119-L61
ab € 40,30*
Zubehör
Value case, up to 39,1cm / 15,4"
Fujitsu
S26391-F119-L50
ab € 20,57*
Zubehör
Value Entry case, up to 39,1cm / 15,4"
Fujitsu
S26391-F119-L107
ab € 13,93*
Zubehör
Webcam 130 Portable
Fujitsu
S26361-F3871-L1
ab € 23,33*
Zubehör
Fujitsu
S26391-F728-L300
ab € 92,39*
Zubehör
Zweiter Akku ESPRIMO Mobile U9x10, X95xx
Fujitsu
S26391-F746-L100
ab € 78,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG