Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Server PRIMERGY TX150 S6, Xeon® UP E3110 Dual Core 3.00GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Server PRIMERGY TX150 S6, Xeon® UP E3110 Dual Core 3.00GHz
Server PRIMERGY TX150 S6, Xeon® UP E3110 Dual Core 3.00GHz
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:  C1124-VFY:T1506SH120DE
Hersteller:  Fujitsu
Herst.-Nr.:  VFY:T1506SH120DE
EAN/GTIN:  4333643566234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Server

Produktbeschreibung:

Mono Socket Tower Server – Weltklasse in Qualität und Redundanz PRIMERGY TX Tower Server garantieren einen energie-effizienten, zuverlässigen, unterbrechungsfreien Betrieb mit in Rechenzentren bewährter Technologie. Sie bieten hohe Reserven für den individuellen Ausbau, damit Sie noch länger von Ihren Investitionen in PRIMERGY Tower Server profitieren.

Produktdetails:

  • CPU: Intel® Xeon® Prozessor UP E3110 Dual Core (3.00GHz, 1x6MB SLC ECC, 1333MHz FSB)
  • RAM: 1GB DDR2-800 PC2-6400 ECC
  • Plattenspeicher/ Laufwerk/Raid: 2x 160 GB S-ATA-Festplatte (max. 4), SATA-Controller RAID 0, 1, 10, DVD-ROM Laufwerk
  • Gewicht: ca. 28 kg
  • Größe: 444x205x605mm (HxBxT)
  • PRIMERGY TX150 S60
  • Garantie: 1 Jahr Vor-Ort Service
  • Produktklassen: PRIMERGY Tower
  • Zusätzliche Software: ServerView Suite
  • 1 x LAN RJ45
  • 1 x Service LAN 10/100
  • iRMC2 on Board
  • Tastatur
  • Maus
  • Netzkabel
... > Fujitsu > Server > PRIMERGY Tower Server
Weitere Suchbegriffe: Barebone, Blade Server, Barebone Server
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 565,97*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Server PRIMERGY RX200 S5, Xeon® Prozessor Xeon DP E5504 2,00 GHz
Fujitsu
VFY:R2005SF020DE
€ 1.210,46*
Ähnlich
Server PRIMERGY RX300 S5, 2x Intel® Xeon® Prozessor Xeon DP E5520 2,26 GHz
Fujitsu
VFY:R3005SF040DE
€ 2.266,39*
Ähnlich
Server PRIMERGY RX300 S5, Intel® Xeon® Prozessor Xeon DP E5504 2,00 GHz
Fujitsu
VFY:R3005SF030DE
€ 1.428,81*
Ähnlich
Server PRIMERGY TX120 S2, Intel® Core™2 Duo 8400 2,26GHz
Fujitsu
VFY:T1202SF010DE
€ 1.089,68*
Ähnlich
Server PRIMERGY TX150 S6, Xeon® Quad Core UP X3220, 2,40GHz
Fujitsu
VFY:T1506SF070DE
€ 792,98*
Ähnlich
Server PRIMERGY TX150 S6, Xeon® UP E3110 Dual Core 3.00GHz
Fujitsu
VFY:T1506SH120DE
€ 565,97*
Ähnlich
Server PRIMERGY TX300 S5, Xeon® Prozessor Xeon DP E5520 2,26 GHz
Fujitsu
VFY:T3005SF010DE
€ 1.861,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG