Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Server PRIMERGY TX100 S1, Intel® Xeon® UP X3220 2.40 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Server PRIMERGY TX100 S1, Intel® Xeon® UP X3220 2.40 GHz
Server PRIMERGY TX100 S1, Intel® Xeon® UP X3220 2.40 GHz
Artikel-Nr.:  C1124-VFY:T1001SF020DE
Hersteller:  Fujitsu
Herst.-Nr.:  VFY:T1001SF020DE
EAN/GTIN:  4049699175848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Server

PRIMERGY TX100 S1

Eine Grundlage für Ihr Geschäft

Die PRIMERGY Allround Server Linie bietet hohe Funktionalität und Leistung sowie die Integration zukunfts-orientierter Technologien. Die PRIMERGY Allround Server - ausgestattet mit Intel® Prozessoren.

Produktbeschreibung

  • Intel® Xeon® Prozessor UP X3220 (2.40 GHz) 8MB 1066MHz FSB (Quad Core), SLC ECC
  • ohne Betriebssystem
  • Arbeitsspeicher: 2GB DDR2 ECC 800 (PC2-6400)
  • Festplatte / Controller: 2x 500GB S-ATA-Festplatte non hotplug 3.5" (max. 2 Festplatten), 6-Port SATA2-Controller, DVD-RW Laufwerk
  • Sonstiges: LAN Intel® 10/100/1000 on Board, Tastatur, Maus, Kabel, PRIMERGY ServerView Suite
  • Garantie: 1 Jahr Vor-Ort Service
... > Fujitsu > Server > PRIMERGY Tower Server
Weitere Suchbegriffe: Barebone, Blade Server, Barebone Server
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 496,59*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Server PRIMERGY TX100 S1, Intel® Pentium® Dual Core E5400 2.70GHz
Fujitsu
VFY:T1001SF030DE
€ 348,65*
Ähnlich
Server PRIMERGY TX100 S1, Intel® Pentium® Dualcore E5200 2,50GHz
Fujitsu
VFY:T1001SF010DE
€ 369,95*
Ähnlich
Server PRIMERGY TX100 S1, Intel® Xeon® UP X3220 2.40 GHz
Fujitsu
VFY:T1001SF020DE
€ 496,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG