Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Notebook AMILO Sa 3650, Turion™ X2 Dual-Core Mobile RM-74 2,20GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notebook AMILO Sa 3650, Turion™ X2 Dual-Core Mobile RM-74 2,20GHz
Notebook AMILO Sa 3650, Turion™ X2 Dual-Core Mobile RM-74 2,20GHz
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:  C1124-VFY:S3650MF011DE
Hersteller:  Fujitsu
Herst.-Nr.:  VFY:S3650MF011DE
EAN/GTIN:  4049699221330
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Die Notebooks der AMILO S Serie garantieren Ihnen die Mobilität für Ihre Freiheit und Unabhängigkeit eines modernen Lebens. Sie sind optimiert hinsichtlich ihrer Größe und ihres Gewichts.
  • Original Windows® 7 Professional
  • AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Prozessor RM-74 (2,20GHz, 1MB, 3600MHz)
  • 4 GB DDR2-800 (2x 2 GB)
  • Chipsatz AMD 780G, AMD SB700
  • 320 GB S-ATA Festplatte, Slot-in DVD SuperMulti (DVD+/-RW, DVD-RAM)
  • 33,8 cm (13,3") TFT WXGA BrilliantView-LCD (1280x800)  
  • ca. 2,4 kg
  • 36,5-41,0 x 318 x 235 mm
  • ATI Radeon™ HD 3200, Serial ATA HDD interface, GBit LAN, WLAN draft-n a/b/g/n, Bluetooth, Logitech® 1.3 megapixel WebCam, 2 integrated speakers, Array Microphone, Touchpad, LED status display, 15-in-1 card reader, Schnittstellen: DVI-I, 2x USB 2.0, eSATA & USB combo, RJ45 for LAN, FireWire, Line in, Microphone in, Headphone out / line out mit S/PDIF out, Graphics Booster Anschluss, ExpressCard Slot, 6 Cell Akku
  • 2 Jahre Collect&Return Service
  • Microsoft® Office Ready
  • AMILO S
  • Adobe Acrobat Reader, Toshiba Bluetooth Stack, Norton Internet Security, Drivers & Utilities DVD, value4you Premium Suite 2009 DVD enthält: Corel® Home Office®, CorelDRAW® Essentials 4, Serif PhotoPlus X2, Nuance ScanSoft PDF Create 5; Recovery DVD Windows® 7 Professional
... > Fujitsu > Notebook > AMILO
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Notebook, Subnotebook, Netbook, Business-Notebook
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,57*
  
Preis gilt ab 5 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,76*
€ 726,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,06*
€ 721,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,57*
€ 717,06
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG