Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY RX2520 M4 - Server - XEON SILVER 4110, 1x 16GB, DVD, 8xSFF, 4x1GBit, 1x450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M4 - Server - XEON SILVER 4110, 1x 16GB, DVD, 8xSFF, 4x1GBit, 1x450W Bild 1
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M4 - Server - XEON SILVER 4110, 1x 16GB, DVD, 8xSFF, 4x1GBit, 1x450W Bild 1
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M4 - Server - XEON SILVER 4110, 1x 16GB, DVD, 8xSFF, 4x1GBit, 1x450W Bild 2
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M4 - Server - XEON SILVER 4110, 1x 16GB, DVD, 8xSFF, 4x1GBit, 1x450W Bild 3
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M4 - Server - XEON SILVER 4110, 1x 16GB, DVD, 8xSFF, 4x1GBit, 1x450W Bild 4
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M4 - Server - XEON SILVER 4110, 1x 16GB, DVD, 8xSFF, 4x1GBit, 1x450W Bild 5
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M4 - Server - XEON SILVER 4110, 1x 16GB, DVD, 8xSFF, 4x1GBit, 1x450W Bild 6
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M4 - Server - XEON SILVER 4110, 1x 16GB, DVD, 8xSFF, 4x1GBit, 1x450W Bild 7
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M4 - Server - XEON SILVER 4110, 1x 16GB, DVD, 8xSFF, 4x1GBit, 1x450W Bild 8
Artikel-Nr.:
     C1124-VFY:R2524SC080IN
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2524SC080IN
EAN/GTIN:
     4059595608531
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy

Fujitsu PRIMERGY RX2520 M4 - Server - XEON SILVER 4110, 1x 16GB, DVD, 8xSFF, 4x1GBit, 1x450W

Der Fujitsu-Server PRIMERGY RX2520 M4 bestimmt den Standard für 2U-Dual-Socket-Rack-Server der nächsten Generation. Dank fortschrittlicher Energieeffizienz, Wartbarkeit, kundeninspiriertem Design und unübertroffener Leistung ist der RX2520 M4 ideal für den Einsatz in den anspruchsvollen Rechenzentren von heute. Das modulare Design des Servers bietet mit seinen 12 Speichersteckplätzen, sechs PCIe Gen 3-Erweiterungskarten und zwei Hot-Plug-fähigen Netzteilen überragende Erweiterbarkeit. Durch die Kombination aus höherer Rechenleistung und Speicherkapazität und erweiterten Managementoptionen ist der PRIMERGY RX2520 M4 die ideale Plattform für herkömmliche Datenbanken, Unternehmensanwendungen und Arbeitslasten in Verbindung mit Zusammenarbeit und Messaging. Zudem werden infrastrukturbezogene Aufgaben wie die Servervirtualisierung und Konsolidierung erheblich vereinfacht.

Technische Eigenschaften

  • Formfaktor des Produktes: Rack-Montage - 2U
  • Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte: 2
  • Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte: 8
  • Server-Skalierbarkeit: Zweiweg
  • RAM: DDR4 SDRAM - Advanced EEC
  • Leistungsmerkmale: Registriert, Single Rank, Independent Memory Mode
  • Installierte Anzahl: 16 GB / 384 GB (Max)
  • Konfigurationsmerkmale: 1 x 16 GB
  • Effektive Speichergeschwindigkeit: 2400 MHz
  • Bewertete Speichergeschwindigkeit: 2666 MHz
  • Leistungsmerkmale: PXE-Support
  • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
  • Remoteverwaltungsprotokoll: IPMI 2.0
  • Ethernet-Controller: Intel X722
  • Remote-Management-Controller: Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
  • Ethernet-Ports: 2 x Gigabit Ethernet
  • Enthaltene Kabel: Kein Netzkabel enthalten
  • Zubehör im Lieferumfang: Kabelführungsarm, Halterung, Stromversorgungsattrappe, Quick-Release-Lever, rack mounting kit F1
  • Kennzeichnung: FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, BSMI, GS, ICES-003, CB, CCC, RoHS, WEEE, VCCI V-3, KC, cCSAus, NMB-3 Class A, RCM
  • Gerätetyp: Stromversorgung Hot-Plug
  • Installierte Anzahl: 1
  • Max. unterstützte Anzahl: 2
  • Gestellte Leistung: 450 Watt
  • Nennspannung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
  • Redundante: Stromversorgung Optional
  • Plan für redundante Stromversorgung: 1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
  • 80-PLUS-Zertifizierung: 80 PLUS Platinum
  • Effizienz: 94%
  • Min Betriebstemperatur: 10 °C
  • Max. Betriebstemperatur: 35 °C
  • Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10 – 85% (nicht kondensierend)
  • Typ: 1 x SATA
  • Controller Schnittstellentyp: SATA 6Gb/s
  • Installierte Größe: 11 MB
  • Cache pro Prozessor: 11 MB
  • Software: ServerView
  • Monitortyp: Keiner
  • Breite: 48.24 cm
  • Tiefe: 77 cm
  • Höhe: 8.66 cm
  • Videoschnittstellen: VGA
  • Chipsatz: Intel C624
  • CPU: Intel Xeon Silver 4110 / 2.1 GHz
  • Max. Turbo-Geschwindigkeit: 2.4 GHz
  • Anz. der Kerne: 8 Kerne
  • Max. Prozessoranzahl: 2
  • Prozessoranzahl: 1
  • CPU-Upgrade-Möglichkeit: Upgradefähig
  • CPU-Anschluss: FCLGA3647 Socket
  • Typ: Kein HDD
  • Schnittstellen: 1 x USB 2.0 (1 intern) ¦ 7 x USB 3.0 (2 vorn, 4 hinten, 1 intern) ¦ 1 x VGA (1 hinten) ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45
  • Steckplatz: 3 PCIe 3.0 x8 - Low Profile ¦ 1 PCIe 3.0 x16 - Low Profile ¦ 2 PCIe 3.0 x16 - Low Profile (2 Prozessoren müssen installiert werden)
  • Einschübe: 8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm)
Weitere Suchbegriffe: primergy, PC, Laptop, NAS, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.