Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu Server RX1330 M4, E-2224, 1x16GB, 4xLFF, 1x450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Server RX1330 M4, E-2224, 1x16GB, 4xLFF, 1x450W Bild 1
Fujitsu Server RX1330 M4, E-2224, 1x16GB, 4xLFF, 1x450W Bild 1
Fujitsu Server RX1330 M4, E-2224, 1x16GB, 4xLFF, 1x450W Bild 2
Fujitsu Server RX1330 M4, E-2224, 1x16GB, 4xLFF, 1x450W Bild 3
Artikel-Nr.:
     173-3805797
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R1334SC320IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200

Fujitsu Server RX1330 M4, E-2224, 1x16GB, 4xLFF, 1x450W

Der FUJITSU Server PRIMERGY RX1330 M4 ist ein äußerst effizienter und zuverlässiger Single-Socket-Rack-Server, der im Hinblick darauf konzipiert wurde, höchste Leistung und größten Nutzen in einem kompakten 1-HE-Gehäuse zu bieten. Dank neuster Generation der Intel® Xeon® E-2200 und der Intel® Xeon® E-2100 Prozessorfamilie mit mehr Kernen und höherer Speicherkapazität liefert der aktualisierte PRIMERGY RX1330 M4 eine erheblich höhere Leistung. Er bietet vielfältige Storage-Optionen mit Unterstützung von High-Speed-NVMe-PCIe-SSDs, ideal für Anwendungen, die eine höhere I/O-Leistung erfordern. Außerdem bietet er weitere zukunftsweisende Merkmale, wie zwei M.2-Geräte und Dual-MicroSD für effiziente Boot-Erfordernisse, leistungsfähigere Hot-plug-Lüfter und den integrated Remote Management Controller iRMC S5. Er ist eine kostengünstige Basis für die verschiedensten KMU-Workloads wie Datei-, Web-Hosting-, Infrastruktur-, Kommunikations-, Kollaborations- und Virtualisierungs-Workloads. Höchste Energieeffizienz, exzellente Zuverlässigkeit und eine kleine Stellfläche bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit sind die ideale Grundlage für viele KMU in den verschiedensten Branchen.

Merkmale

  • Leistungssteigerung und verbesserte Skalierbarkei
    • Breite Auswahl an neusten Prozessoren der Intel® Xeon® E-2200/E-2100 Prozessorfamilie für Server mit bis zu 8 Kernen sowie kostengünstige Intel® Core i3 oder Pentium oder Intel® Celeron® Prozessoren. Unterstützt eine höhere Arbeitsspeicherkapazität von bis zu 128 GB mit bis zu vier 32 GB DDR4 High-Speed-Speichermodulen @ 2.666 Mt/s und ein breites Spektrum von Netzwerktechnologien
  • Eine Zuverlässigkeit und Betriebseffizienz der Enterprise-Klasse
    • Er bietet eine grundsolide Zuverlässigkeit mit optionaler Fujitsu Battery Backup Unit, hot-plug-fähigen, redundanten Lüftern und Modular RAID-Controllern mit bis zu 8 GB Cache. Hocheffiziente, hot-plug-fähige 450-W-Netzteile (94 % Effizienz) und Fujitsus Cool-safe® Advanced Thermal Design unterstützen höhere Umgebungstemperaturen von bis zu 45 Grad im Rechenzentrum

Technische Daten

  • Prozessor: Intel® Xeon® E-2224 Prozessor (8M Cache,bis zu 4,60 GHz)
  • Arbeitsspeicher: 1x 16 GB, DDR4,2.933 MHz
  • Chipsatz: Intel® C246
  • Festplatte: -
  • Grafik: -
  • Laufwerk: -
  • Konnektivität: Intel®i210 Onboard
  • Display Schnittstellen
    • 1x VGA
  • USB Anschlüsse
    • 4x USB 3.0, 2x USB 2.0
  • Sonstige Anschlüsse
    • -
  • Steckplätze
    • -
  • Raid Controller: -
  • Einbauplätze
    • 1x 5,25/0,4Zoll für CD-RW/DVD
  • Gewicht: 13 kg
  • Größe: 482,6(Blende)/ 435,4(Gehäuse)x572x 42,8 mm
Weitere Suchbegriffe: fujitsu primergy, primergy rx300, PC, Laptop, NAS, Speicher
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.099,59*
€ 1.100,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.114,61*
€ 1.115,73*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.121,01*
€ 1.122,09*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 1.121,09*
€ 1.122,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.141,89*
€ 1.142,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,80*
€ 1.276,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,59*
€ 1.275,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R1334SX130DE
ab € 1.151,19*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2525SC010IN
ab € 1.723,73*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC090IN
ab € 3.030,12*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC051IN
ab € 3.265,90*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC091IN
ab € 4.826,21*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC050IN
ab € 1.717,76*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC050IN
ab € 3.973,79*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC030IN
ab € 2.023,93*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC040IN
ab € 2.025,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.