Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PRIMERGY RX100 S7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRIMERGY RX100 S7
PRIMERGY RX100 S7
Artikel-Nr.:
     C1124-VFY:R1007SC010IN
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R1007SC010IN
EAN/GTIN:
     4051554266592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
fujitsu server xeon
server rack

PRIMERGY RX100 S7

PRIMERGY RX100 S7: für KMU und Rechenzentren, die hohe Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und niedrige TCO in einem 1-HE-Chassis suchen. KMU Kunden werden feststellen, dass der RX100 S7 ein äußerst vielseitiges Werkzeug ist, das als Web-, File- oder Print-Server verwendet werden kann. Rechenzentren können sich auf den RX100 S7 als Einstiegs-Virtualisierungsplattform verlassen - Intel® Xeon®-Prozessorleistung, redundante Lüfter und Netzteile, duales Gbit-LAN mit dem optionalen Hot-Plug-Netzteil bis zu 94 % Effizienz. Das optionale Front-Service-LAN erleichtert auch die Arbeit der Rechenzentrumsmitarbeiter. PRIMERGY RX100 S7: der Einstieg in die Rack-Virtualisierung!
  • CPU: Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 (4C/4T, 3.10 GHz, TLC: 8 MB, Turbo: 3.40 GHz, 1333 MHz, 80 W) ohne Kühlkörper
  • RAM: 4 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 ub d ECC (1 Modul mit 4 GB dual rank)
  • Plattenspeicher/ Laufwerk/Raid: ohne 3.5" SATA/SAS-Festplatte (max. 2), SATA-Controller on board, DVD-RW Laufwerk
  • TFT:
  • OS:
  • Garantie: 1 Jahr Vor-Ort Service
  • Sonstiges Ausstattung: 2x RJ45, 1x Service10/100/1000 & iRMC S3 on board, 1 Stromversorgungsmodul, 5 hot-plug Lüfter (4+1)
  • zusätzliche Software: ServerView Suite
  • Office Status:
  • Chipsatz:
  • Größe: 1HE, 42,5x431x557 mm
Weitere Suchbegriffe: fujitsu server, Barebone, Blade Server, Barebone Server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 973,51*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,69*
€ 1.167,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,51*
€ 1.158,48
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Western Digital Caviar® Green™ 3 TB 64 MB Cache SATA 6 Gb/s Festplatte intern
Western Digital
WD30EZRX
ab € 92,55*
Sonstiges
Format: 200x150
AMD
100-505605
ab € 301,57*
Sonstiges
Format: 200x150
HP
A9P21AT#ABB
ab € 194,85*
Sonstiges
Format: 200x150
Kingston
KVR1333D3N9K2/8G
ab € 49,65*
Sonstiges
Microsoft Wireless Desktop 3000 Tastatur & Maus, Win/Mac, Deutsch
Microsoft
MFC-00009
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG