Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu CELVIN NAS QE807 4x6TB EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu CELVIN NAS QE807 4x6TB EU Bild 1
Fujitsu CELVIN NAS QE807 4x6TB EU Bild 1
Fujitsu CELVIN NAS QE807 4x6TB EU Bild 2
Fujitsu CELVIN NAS QE807 4x6TB EU Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1124-VFY:QE807XX060E1
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:QE807XX060E1
EAN/GTIN:
     4059595559437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Server

Fujitsu CELVIN NAS QE807 4x6TB EU

Der CELVIN® NAS QE807 erfüllt die Anforderungen von Unternehmen an eine zentrale Datenverwaltung. Sowohl Partner als auch Anwender können den ultramodernen CELVIN® NAS einfach und kostengünstig einrichten und verwalten. Nie zuvor waren Datenspeicherung, Dateiverwaltung und gemeinsamer Dateizugriff über mehrere Plattformen hinweg so flexibel und einfach.

Technische Eigenschaften

  • Festplattenkapazität:
    • Bis zu 4 x 3,5-Zoll- oder 2,5-Zoll-SATA-HDDs/SSDs mit 3 Gb/s oder 6 Gb/s
    • Bis zu 4 x 6 TB Bruttokapazität, Näheres in der Festplattenkompatibilitätsliste
  • RAID-Level:RAID 0/1/5/6/10, + Hot Spare, Single, JBOD
  • Technische Spezifikationen:
    • Firmware basiert auf 4.3.3
    • Prozessor: Annapurna Labs Alpine AL-212
    • Dual-Core mit 1,7 GHz
    • Speicher: 1 GB DDR3-DRAM
    • 512 MB Flash-Speicher
    • LÜFTER: 1 x laufruhiger Lüfter 70 mm, 12 V DC
    • USB 3.0 x 3 (vorne 1 x, hinten 2 x)
    • Gigabit-LAN 2 x
    • Austauschbare Einschübe 4 x
    • Summer
    • LED-Anzeige für USB, HDD, LAN, System
  • Systembedienelemente: Netzschalter, USB One-Touch-Copy, Reset
  • LCD-Displays Instant Setup: Nein
  • iSCSI Target/Initiator: Ja
  • Maße (B x T x H): 160 x 219 x 169 mm
  • Gewicht: 3 kg Reingewicht ohne HDD
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, fujitsu nas, storage server, PC, Laptop, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.215,16*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,69*
€ 1.453,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,16*
€ 1.446,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:QE807XX020E1
ab € 566,39*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:QE807XX040E1
ab € 898,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.