Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu ESPRIMO P558, i5-8400, 8GB, 256GB SSD NVMe, DVD-SM, Win 10P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu ESPRIMO P558, i5-8400, 8GB, 256GB SSD NVMe, DVD-SM, Win 10P Bild 1
Fujitsu ESPRIMO P558, i5-8400, 8GB, 256GB SSD NVMe, DVD-SM, Win 10P Bild 1
Fujitsu ESPRIMO P558, i5-8400, 8GB, 256GB SSD NVMe, DVD-SM, Win 10P Bild 2
Fujitsu ESPRIMO P558, i5-8400, 8GB, 256GB SSD NVMe, DVD-SM, Win 10P Bild 3
Fujitsu ESPRIMO P558, i5-8400, 8GB, 256GB SSD NVMe, DVD-SM, Win 10P Bild 4
Fujitsu ESPRIMO P558, i5-8400, 8GB, 256GB SSD NVMe, DVD-SM, Win 10P Bild 5
Fujitsu ESPRIMO P558, i5-8400, 8GB, 256GB SSD NVMe, DVD-SM, Win 10P Bild 6
Fujitsu ESPRIMO P558, i5-8400, 8GB, 256GB SSD NVMe, DVD-SM, Win 10P Bild 7
Fujitsu ESPRIMO P558, i5-8400, 8GB, 256GB SSD NVMe, DVD-SM, Win 10P Bild 8
Fujitsu ESPRIMO P558, i5-8400, 8GB, 256GB SSD NVMe, DVD-SM, Win 10P Bild 9
Fujitsu ESPRIMO P558, i5-8400, 8GB, 256GB SSD NVMe, DVD-SM, Win 10P Bild 10
Artikel-Nr.:
     1231-1107-5NZ
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:P0558PP580DE
EAN/GTIN:
     4059595638620
Suchbegriffe:
CD-Tower
CD-Turm
Komplett-PC
Komplettsystem

Fujitsu ESPRIMO P558, i5-8400, 8GB, 256GB SSD NVMe, DVD-SM, Win 10P

Technische Eigenschaften

  • Produkt: ESPRIMO P558
  • Betriebssystem: Windows 10 Pro
  • Chipsatz: Integriert
  • Prozessor: Intel® Core™ i5-8400 processor, 9 MB, 2.80 GHz, up to 4.0 GHz
  • Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB (1 module(s) 8 GB) DDR4, unbuffered, non-ECC, 2,666 MHz, UDIMM
  • Festplattenlaufwerk: SSD SATA III, 256 GB, 2.5-inch
  • Schnittstellen:
    • 1 x Audio: line-in
    • 1 x Audio: line-out
    • 1 x Front audio: headphone
    • 1 x Front audio: microphone
    • 4 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) total
    • 6 x USB 2.0 total
    • 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; optional: 1x USB 3.1 Type-C (Gen2) via add on card and front adapter bay x USB front
    • 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; optional: additional 1x USB 3.1 Type C (Gen2) via add on card x USB rear
    • 2x USB 2.0 x USB internal
    • optional: via adapter card x VGA
    • 1 x Ethernet (RJ-45)
    • 1 (DVI-D) x DVI
    • 1 (optional) x eSATA
    • 1 x DisplayPort
    • 2 x Mouse / Keyboard (PS/2)
  • Markenname der Grafikkarte: Intel® HD Graphics 630
  • Gewicht: 7 kg
  • Maße (B x T x H): 180 x 304 x 375 mm hinten (ohne Gummifüße) mm
  • Audiocodec: Realtek ALC671
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplettsystem fujitsu, cd tower, PC, Laptop, NAS, Speicher, Server
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Stück
€ 1,00*
ab € 565,89*
€ 594,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 582,59*
€ 612,99*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 582,60*
€ 613,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 584,65*
€ 615,24*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 585,98*
€ 616,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,69*
€ 707,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,97*
€ 696,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,89*
€ 673,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP760DE
ab € 915,34*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0958PP580DE
ab € 772,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.