Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu ESPRIMO P558, Pentium Gold G5420, 8GB, 256GB SSD SATA, Win 10 Pro, ohne Keyboard/Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu ESPRIMO P558, Pentium Gold G5420, 8GB, 256GB SSD SATA, Win 10 Pro, ohne Keyboard/Maus Bild 1
Fujitsu ESPRIMO P558, Pentium Gold G5420, 8GB, 256GB SSD SATA, Win 10 Pro, ohne Keyboard/Maus Bild 1
Fujitsu ESPRIMO P558, Pentium Gold G5420, 8GB, 256GB SSD SATA, Win 10 Pro, ohne Keyboard/Maus Bild 2
Fujitsu ESPRIMO P558, Pentium Gold G5420, 8GB, 256GB SSD SATA, Win 10 Pro, ohne Keyboard/Maus Bild 3
Fujitsu ESPRIMO P558, Pentium Gold G5420, 8GB, 256GB SSD SATA, Win 10 Pro, ohne Keyboard/Maus Bild 4
Artikel-Nr.:
     1231-1107-5QR
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:P0558PP144DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Fujitsu ESPRIMO P558, Pentium Gold G5420, 8GB, 256GB SSD SATA, Win 10 Pro, ohne Keyboard/Maus

Der FUJITSU ESPRIMO P558 Desktop-PC bietet hochwertiges Computing für Ihre täglichen Büroaufgaben. Er zeichnet sich durch einen attraktiven Preis aus, und sein Managed Lifecycle garantiert die für Kontinuität in Projekten erforderliche Funktionsstabilität. Optionale Sicherheitsmerkmale wie der SmartCard-Leser, die EraseDisk-Funktion und die Kabelabdeckung unterstützen Sie dabei, Ihre wertvollen Geschäftsdaten und Hardwarekomponenten zu schützen. Sie können den PC einfach für Ihre speziellen Hardwareanforderungen konfigurieren oder ihn auch auf komplexere Projektanforderungen abstimmen. Mit der ENERGY STAR®-Zertifizierung, dem Low Power Active Mode und einem Netzteil mit bis zu 94 % Energieeffizienz unterstützt Sie der ESPRIMO P558 dabei, Ihre CO2-Bilanz zu verbessern und Ihre Energiekosten zu verringern.

Merkmale

  • Hohe Leistung und bestes Preis-/Leistungsverhältnis
    Leistungsstarker und kostengünstiger Mikrotower
    • Bis zur 9. Generation der Intel® Core™ Prozessorfamilie

  • Beste Energieeffizienz gepaart mit Leistungsfähigkeit
    Geringer Energieverbrauch kombiniert mit höchstem Leistungsniveau
    • Neuste Intel® Prozessoren, ein optional geschalteter Monitorausgang und ein Netzteil mit einer Energieeffizienz von bis zu 94 %

  • Manageability und Bedienungsfreundlichkeit
    „Plug & Work“-PC, der eine reibungslose Systemadministration sicherstellt
    • Einfache Integration in vorhandene IT-Landschaften und zuverlässige DeskView Manageability Tools

    Solide Sicherheit
    Im Hinblick darauf konzipiert, Daten und Hardwarekomponenten vor Manipulation und Diebstahl zu schützen
    • Kabelabdeckung mit Sperrmöglichkeit auf der Rückseite, um die Ports, Kabel und Komponenten vor Diebstahl zu schützen
    • Integriertes Trusted Platform Module (TPM), Fujitsu Workplace Protect Software mit Full Disk Encryption und Passwörtern auf Systemebene. EraseDisk-Software und SmartCard optional erhältlich

  • Hergestellt in Deutschland
    Hervorragende Qualität und stabile Funktionalität gemäß deutschen Produktionsstandards
    • Entwicklung, Fertigung und Funktionstests - alles unter einem Dach in Deutschland

Technische Daten

  • Prozessor: Intel®Pentium®Gold G5420Prozessor(4M Cache,3,80 GHz)
  • Betriebssystem: Windows 10 Pro
  • Betriebssystem Arbeitsspeicher: 1x 8GB DDR4 2.666MHz
  • Chipsatz: Intel®H310
  • Festplatte: 256GB SSD SATA III 2,5 Zoll
  • Grafik: Intel®UHD Graphics610
  • Laufwerk: kein DVD Laufwerk
  • Konnektivität: LAN: 10/100/1000MBit/sRealtek RTL8111G
  • Audio Schnittstellen
    • 1x Audio: Line-Eingang
    • 1x Audio: Line-Ausgang
  • Schnittstellen
    • 1x DisplayPort
    • 1x DVI-D
    • Adapterkarte VGA optional
  • USB Anschlüsse
    • USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0
    • USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0
    • USB intern: 2x USB 2.0
  • Sonstige Anschlüsse: 1x Ethernet(RJ-45)
  • Sicherheit
    • Kensington-Schloss-Unterstützung
    • Öse für Vorhängeschloss
    • IntegrierteSicherheit(TPM 2.0)
    • Bereit für CredentialGuard und Device Guardfähig (Windows10,v.1809)
    • Schutz vor Bootsektor-Viren
    • Schreibschutzoption für den Flash-EPROM
    • Steuerung aller USB-Schnittstellen
    • Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden
    • Steuerung der externen Schnittstellen
  • Gewicht: 7kg
  • Größe: 180 x 304 x 375mm
Weitere Suchbegriffe: komplettsystem fujitsu, PC, Laptop, NAS, Speicher, Server
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Stück
€ 3,51*
ab € 339,96*
€ 345,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 349,95*
€ 355,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 350,75*
€ 356,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 353,30*
€ 358,68*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 353,94*
€ 359,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,13*
€ 400,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,26*
€ 398,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,96*
€ 394,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP385DE
ab € 435,85*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP383DE
ab € 360,96*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP384DE
ab € 410,53*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP585DE
ab € 498,62*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP583DE
ab € 428,74*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP584DE
ab € 484,90*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP586DE
ab € 588,89*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP145DE
ab € 338,25*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0558PP143DE
ab € 256,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.