Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu ESPRIMO P557, i3-6100, 8GB, 256GB SSD, DVD-SM, Win10P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu ESPRIMO P557, i3-6100, 8GB, 256GB SSD, DVD-SM, Win10P Bild 1
Fujitsu ESPRIMO P557, i3-6100, 8GB, 256GB SSD, DVD-SM, Win10P Bild 1
Fujitsu ESPRIMO P557, i3-6100, 8GB, 256GB SSD, DVD-SM, Win10P Bild 2
Fujitsu ESPRIMO P557, i3-6100, 8GB, 256GB SSD, DVD-SM, Win10P Bild 3
Fujitsu ESPRIMO P557, i3-6100, 8GB, 256GB SSD, DVD-SM, Win10P Bild 4
Artikel-Nr.:
     2223-90716751
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:P0557PP388DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Fujitsu ESPRIMO P557, i3-6100, 8GB, 256GB SSD, DVD-SM, Win10P

Technische Eigenschaften

  • CPU: Intel Core i3-6100, 2x 3.70GHz
  • RAM: 8GB DDR4 (1x 8GB, 2 Slots)
  • Festplatte: 256GB SSD
  • Optisches Laufwerk: DVD+/​-RW DL
  • Grafik:
    • Intel HD Graphics 530 (IGP),
    • 1x DVI-D, 1x DisplayPort
  • Anschlüsse:
    • 4x USB-A 3.0,
    • 4x USB-A 2.0,
    • 1x Gb LAN (RTL8111G),
    • 2x PS/​2,
    • 4x Klinke
  • Wireless: N/​A
  • Betriebssystem: Windows 10 Pro 64bit
  • Monitor: N/​A
  • Abmessungen (BxHxT): 180x375x304mm
  • Besonderheiten: EPEAT Gold
  • Herstellergarantie: ein Jahr
Weitere Informationen:
Typ:
Desktop
Weitere Suchbegriffe: Workstation, komplettsystem fujitsu, komplett-pc, Business PCs
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2223
pro Stück
€ 4,49*
ab € 520,92*
€ 529,37*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 522,40*
€ 530,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 525,53*
€ 534,24*
pro Stück
€ 2,51*
ab € 533,43*
€ 543,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 537,13*
€ 546,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,37*
€ 629,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,57*
€ 626,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,92*
€ 619,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2223
Versand: Lager 2223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:D5562PP381DE
ab € 497,84*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0557PP341DE
ab € 466,37*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0557PP342DE
ab € 448,17*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0557PP381DE
ab € 493,71*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0557PP548DE
ab € 494,82*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0557PP148DE
ab € 343,14*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0557PP141DE
ab € 332,24*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0557PP142DE
ab € 402,83*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P0557PP140DE
ab € 256,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG