Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Server PRIMERGY BX630 S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Server PRIMERGY BX630 S2
Server PRIMERGY BX630 S2
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1124-VFY:B6302SF010DE
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:B6302SF010DE
EAN/GTIN:
     4333643555146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blade Server
Bladeserver
Server
blade server fujitsu

Produktbeschreibung:

Server Blades für den PRIMERGY BX600 unterstützen zukunftsorientierte Technologien für Processing und Speicherung. Ausgestattet mit 1 bis 2 64-Bit Dual-Core Intel® Xeon® 5100 Prozessoren mit 4 MByte Shared Second Level Cache oder 1 bis 2 64-Bit Quad-Core Intel® Xeon® 5300 Prozessoren mit 2x 4 MByte Shared Second Level Cache sind diese Server-Blades für eine optimales Performance/Watt Verhältnis konzipiert.

Produktdetails:

  • CPU: "Opteron 2356 2.3GHz (Quad Core CPU, 2MB TLC ECC geschützt) "
  • RAM: "4GB 2x2GB DDR2 667 PC2-5300 rg d ECC "
  • Plattenspeicher/ Laufwerk/Raid: "ohne 2.5“ SAS Festplatte, "
  • Gewicht: ca. 12 kg
  • Größe: 86x286x470mm (HxBxT)
  • PRIMERGY BX630 S20
  • Garantie: 3 Jahre Vor-Ort Service
  • Produktklassen: PRIMERGY BLADE
  • SAS Storage Modul (SAS Controller inkl. Einbaumechanik
  • RAID1 Support für 2 SAS Festplatten)
Weitere Suchbegriffe: Barebone, Barebone Server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.489,93*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,98*
€ 1.783,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.489,93*
€ 1.773,02
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG