| |
|
| Artikel-Nr.: C1124-S26391-F7139-L6 Herst.-Nr.: S26391-F7139-L6 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fujitsu Audio & TV In-Earphone Stereo
Der In-Earphone Stereo ist ein ausgezeichneter Ohrhörer in winzigem Metallicdesign und bietet ein exzellentes Klangerlebnis. Dieser Ohrhörer ist mit drei verschiedenen, austauschbaren Silikonohrenstöpseln für optimalen Tragekomfort sowie integrierter Lautstärkeregelung für einfache Bedienung ausgestattet. Mit dem Design der 3,5-mm-Audiobuchse ist dieser Ohrhörer der beste Begleiter für Notebooks, PCs sowie alle Audio- und Video-Player.
Die Hauptmerkmale auf einen Blick: Das kleine Metallic-Gehäuse erzeugt einen leistungsstarken Stereoklang für optimalen Hörgenuss. Die bequeme Lautstärkeregelung ist in das Audiokabel integriert. Das einfache Plug&Play-Design garantiert einfachste Bedienung beim Einsatz mit Notebooks, PCs sowie allen Audio- und Video-Player mit 3,5-mm-Stecker. Mobiles und leichtes Design 3 x austauschbare Silikonohrstöpsel für hohen Tragekomfort Kabellänge 1,3 m
Design: Federleichtes Gehäuse Hoher Tragekomfort - Ohrmuscheln von BioProtein Zusammenfaltbar; um 90 Grad drehbare Ohrmuschel zum einfachen Verstauen in einer Hard-Cover-Tragetasche Weitere Informationen: | | Schnittstellen: | 3,5 mm-Audio-Klinke | Farbe: | Schwarz/silber | Lieferumfang: | In-Earphone Stereo, 3,5-mm-Audiokabel mit integrierter Lautstärkeregelung, Austauschbare Ohrstöpsel in 3 Größen, Sicherheitsbroschüre & Helpdesk Flyer | Herstellernummer: | S26391-F7139-L6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, ohrstöpsel headset, earphone, fujitsu headset, Audio & TV |
| | |
| |