Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MYUSBS A910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MYUSBS A910 Bild1
MYUSBS A910 Bild1
MYUSBS A910 Bild2
Artikel-Nr.:
     C1124-S26391-F6048-L204
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F6048-L204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive

Der hochwertige MYUSBS A910 ist ein kostengünstiges Speichergerät der Spitzenklasse für jeden Standard-USB-Anschluss. Der trendige, mit verschiedenen Speicherkapazitäten verfügbare MYUSBS A910 ist die perfekte Lösung für alle Anwendungsbereiche.
Dieses kompakte Speichergerät passt in jede Tasche und ist durch Plug-and-Play extrem benutzerfreundlich. Er sorgt für zufriedene Anwender bei allen täglichen Aufgaben, z.B. schnelle Datenübertragungen von einem System auf ein anderes außerhalb des Netzes oder zum Mitnehmen von umfangreichen Präsentationen im Handgepäck an andere Standorte.

  • Festplatte: 4 GB
  • optisches Laufwerk: Schreibgeschwindigkeit des optischen Laufwerks: Lesegeschwindigkeit des optischen Laufwerks:
  • Anschlüsse: 1 x USB 2.0 gesamt
  • Powersupply:
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,15*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6048-L208
ab € 49,54*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6048-L216
ab € 49,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.