Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Modul 4 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 4GB DDR3 1600MHz PC3-12800 Speichermodul 1 x 4 GB
Fujitsu 4GB DDR3 1600MHz PC3-12800 Speichermodul 1 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     C1124-S26391-F1112-L400
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F1112-L400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
DDR3 S0DIMM
DDR3 SODIMM

Produktbeschreibung:

  • Plattenspeicher/ Laufwerk/Raid: 4 GB DDR3 1600 MHz
  • Sonstiges Ausstattung: 4 GB DDR3 1600 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.