Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tastatur KB400 PS/2 Keyboard Layout: TKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastatur KB400 PS/2 Keyboard Layout: TKM Bild1
Tastatur KB400 PS/2 Keyboard Layout: TKM Bild1
Artikel-Nr.:
     C1124-S26381-K551-L497
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K551-L497
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
fujitsu tastatur ps/2
keyboard

Tastatur KB400 PS/2

  • Produktübersicht:
    • Tastatur mit 104/105 Tasten/
    • Maße: 459 x 155 x 20 mm
    • Farbe: Schwarz/anthrazit
    • Gewicht: 535 g

Die PS/2-Tastatur KB400 ist ein echter Blickfang auf jedem Schreibtisch. Das eindrucksvolle neue Design macht diese Tastatur zu einer äußerst eleganten Erscheinung. Sie ist das perfekte Eingabegerät für unsere hoch entwickelten Desktop-PCs und besonders auch für andere Produkte mit PS/2-Schnittstelle. In hochsicheren Einrichtungen ermöglicht die PS/2-Schnittstelle eine normale Funktionsweise der Tastatur, auch wenn die USB-Anschlüsse komplett gesperrt sind. Diese extrem flache, geräuschlose Tastatur wirkt niemals sperrig oder gar störend. Die vollautomatisierte Fujitsu-Fertigung stellt einen jahrelangen zuverlässigen Betrieb sicher.

Weitere Suchbegriffe: keyboard fujitsu
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K551-L480
ab € 34,69*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K551-L491
ab € 26,08*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K551-L488
ab € 25,91*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K551-L485
ab € 33,32*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K551-L495
ab € 32,10*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K551-L496
ab € 32,52*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K551-L489
ab € 31,53*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K551-L478
ab € 38,03*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K551-L490
ab € 32,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG