Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tastatur KB400 USB grau Keyboard Layout: Dänisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastatur KB400 USB grau Keyboard Layout: Dänisch Bild1
Tastatur KB400 USB grau Keyboard Layout: Dänisch Bild1
Artikel-Nr.:
     C1124-S26381-K550-L150
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K550-L150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
fujitsu tastatur usb
keyboard

Tastatur KB400 USB grau

  • Produktübersicht:
    • Tastatur mit 105 Tasten/
    • Maße: 459 x 155 x 20- mm
    • Farbe: Marmorgrau
    • Gewicht: 535 g

Die Fujitsu Tastatur KB400 USB grau ist eine hochwertige, äußerst funktionelle Tastatur. Mit ihrem platzsparenden Design ist sie eine gute Lösung für jeden Arbeitsplatz. Das ergonomische Tastendesign erlaubt schnelles und effektives Arbeiten. Es ist das perfekte, zuverlässige Eingabegerät für alle Routine-Büroaufgaben, wenn Sie mit einem Desktop-PC oder anderen Systemen mit USB-Schnittstelle arbeiten. Diese extrem flache, geräuschlose Tastatur wirkt niemals sperrig oder gar störend. Die vollautomatisierte Fujitsu-Fertigung stellt einen jahrelangen zuverlässigen Betrieb sicher. Und ihr Preis-Leistungsverhältnis ist wirklich kaum zu toppen.

Weitere Suchbegriffe: keyboard usb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K550-L120
ab € 46,20*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K550-L165
ab € 36,57*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K550-L155
ab € 37,11*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K550-L185
ab € 36,75*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K550-L102
ab € 37,30*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K550-L409
ab € 28,10*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K550-L404
ab € 29,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.