Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bluetooth-Tastatur LX360


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bluetooth-Tastatur LX360
Bluetooth-Tastatur LX360
Artikel-Nr.:
     173-1706106
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K540-L465
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Tastatur
Cordless Keyboard
Funktastatur
Keyboard

Bluetooth-Tastatur LX360

  • Tastatur mit 80 Tasten/
Die minimalistische Tastatur KB Bluetooth LX360 ist der perfekte Partner für Ihr mobiles Leben. Ihr schlankes und schnittiges Design verzichtet auf den Ziffernblock und bietet ein kompaktes, trotzdem komfortables Tastenfeld. Ohne überflüssiges Schnickschnack – pure Interaktion mit Ihren Daten! Die laserbeschrifteten Tasten sind dauerhaft, bieten gleichzeitig einen weichen Anschlag für höchste Schreibgeschwindigkeit bei alltäglichen Büroarbeiten.
  • Hervorragende drahtlose Bluetooth-Verbindung, elegantes Design
  • Maße: 117 x 264 x 18 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 270 g
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,64*
€ 43,53*
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,31*
€ 49,81*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bluetooth-Tastatur LX360
Fujitsu
S26381-K540-L402
ab € 35,64*
Ähnlich
Bluetooth-Tastatur LX360
Fujitsu
S26381-K540-L404
ab € 35,64*
Ähnlich
Bluetooth-Tastatur LX360
Fujitsu
S26381-K540-L411
ab € 35,64*
Ähnlich
Bluetooth-Tastatur LX360
Fujitsu
S26381-K540-L412
ab € 35,64*
Ähnlich
Bluetooth-Tastatur LX360
Fujitsu
S26381-K540-L420
ab € 35,12*
Ähnlich
Bluetooth-Tastatur LX360
Fujitsu
S26381-K540-L430
ab € 35,64*
Ähnlich
Bluetooth-Tastatur LX360
Fujitsu
S26381-K540-L440
ab € 35,64*
Ähnlich
Bluetooth-Tastatur LX360
Fujitsu
S26381-K540-L454
ab € 35,64*
Ähnlich
Bluetooth-Tastatur LX360
Fujitsu
S26381-K540-L466
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG