Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bluetooth-Tastatur LX360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluetooth-Tastatur LX360 Bild1
Bluetooth-Tastatur LX360 Bild1
Artikel-Nr.:
     C1124-S26381-K540-L402
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K540-L402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Keyboard
Tastatur

Bluetooth-Tastatur LX360

  • Tastatur mit 80 Tasten/
Die minimalistische Tastatur KB Bluetooth LX360 ist der perfekte Partner für Ihr mobiles Leben. Ihr schlankes und schnittiges Design verzichtet auf den Ziffernblock und bietet ein kompaktes, trotzdem komfortables Tastenfeld. Ohne überflüssiges Schnickschnack – pure Interaktion mit Ihren Daten! Die laserbeschrifteten Tasten sind dauerhaft, bieten gleichzeitig einen weichen Anschlag für höchste Schreibgeschwindigkeit bei alltäglichen Büroarbeiten.
  • Hervorragende drahtlose Bluetooth-Verbindung, elegantes Design
  • Maße: 117 x 264 x 18 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 270 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K540-L404
ab € 49,25*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K540-L411
ab € 48,91*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K540-L412
ab € 49,22*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K540-L420
ab € 69,88*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K540-L430
ab € 56,90*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K540-L440
ab € 37,79*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K540-L454
ab € 58,73*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K540-L465
ab € 44,52*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K540-L466
ab € 56,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG