Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu Keyboard KB521


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Keyboard KB521 Bild1
Fujitsu Keyboard KB521 Bild1
Artikel-Nr.:
     173-2111725
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K521-L196
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
tastatur fujitsu usb deutsch
keyboard

Fujitsu Keyboard KB521

Produktbeschreibung:

  • Abmessungen: 462 x 167 x 24 mm
  • Farbe: Marmorgrau
  • Gewicht: 700 g

Die Tastatur KB521 ist ein Blickfang auf Ihrem Schreibtisch. Mit ihrem schlanken und ergonomischen Format ist die Tastatur KB521 das perfekte Eingabegerät für Ihren anspruchsvollen Desktop-PC. Die 12 intuitiven Multifunktionstasten bieten schnellen Zugang zu Anwendungen wie E-Mail, Internet, Rechner, Workstation-Mediensteuerung und Lautstärkeregelung. Außerdem ist die Tastatur unempfindlich gegenüber kleinen Unfällen am Arbeitsplatz wie verschütteter Kaffee oder verschüttete Getränke. Die Fujitsu Slim-Key-Technologie zeichnet sich durch optimal geformte Tasten, sanften und geräuschlosen Anschlag.

Benutzerfreundlichkeit
Bequemes USB Plug&Play, Intelligentes, energiesparendes Design , 12 intuitive Funktionstasten für schnellen Zugang, Das spritzwassergeschützte Design verhindert Unfälle durch verschüttete Flüssigkeiten.
    Ergonomie
    Anwenderzentriertes Kappendesign für optimalen Eingabekomfort, Kontrastreiche Tasten für stressfreies Arbeiten selbst über Stunden, Aktuelle Slim-Key-Technologie für einen sanften und geräuschlosen Anschlag
      Zuverlässigkeit
      Widerstandsfähiges Material mit ausgezeichneter Stabilität, Günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Abnutzungssichere Tasten durch Lasertechnologie, Qualitäts-Engineering von Fujitsu

        Technische Datails:

        • Schnittstellen:Freier USB-Anschluss
        • Strom: Netzteil, Tastatur: , Netzteil, Maus:;
        • Material: Marmorgrau
        • Gewicht: 700 g
        • Maße (BxTxH): 462 x 167 x 24 mm
        Weitere Suchbegriffe: keyboard usb
        Angebote (8)
        Lieferzeit
        Lagerstand
        Einheit
        Versand
        Staffelpreis
        Einzelpreis
        ^
        Lager 173
        pro Stück
        € 4,90*
        ab € 21,93*
        € 25,85*
        pro Stück
        € 4,95*
        ab € 24,05*
        € 28,30*
        pro Stück
        € 4,49*
        ab € 24,90*
        € 29,32*
        pro Stück
        € 3,50*
        ab € 26,02*
        € 30,65*
        pro Stück
        € 4,00*
        ab € 27,73*
        € 32,62*
        Menge:  Stück  
        Preise: Lager 173
        Bestellmenge
        Netto
        Brutto
        Einheit
        1 Stück
        € 25,85*
        € 30,76
        pro Stück
        ab 2 Stück
        € 25,06*
        € 29,82
        pro Stück
        ab 5 Stück
        € 22,75*
        € 27,07
        pro Stück
        ab 10 Stück
        € 22,18*
        € 26,39
        pro Stück
        ab 20 Stück
        € 21,93*
        € 26,10
        pro Stück
        Lagerstand: Lager 173
        Versand: Lager 173
        Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
        Bestellwert
        Versand
        ab € 0,00*
        € 4,90*
        ab € 90,00*
        Frei Haus
        Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
        Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
        Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
        Alternative Artikel
        Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
        Art
        Bild
        Artikel
        Hersteller/-Nr.
        Preis
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L194
        ab € 22,28*
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L195
        ab € 22,28*
        * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
        UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
        Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.