Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Keyboard KB521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Keyboard KB521 Bild1
Fujitsu Keyboard KB521 Bild1
Artikel-Nr.:
     C1124-S26381-K521-L151
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K521-L151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Primergy
Keyboard
Tastatur
fujitsu primergy

Fujitsu Keyboard KB521

Produktbeschreibung:

  • Abmessungen: 462 x 167 x 24 mm
  • Farbe: Marmorgrau
  • Gewicht: 700 g

Die Tastatur KB521 ist ein Blickfang auf Ihrem Schreibtisch. Mit ihrem schlanken und ergonomischen Format ist die Tastatur KB521 das perfekte Eingabegerät für Ihren anspruchsvollen Desktop-PC. Die 12 intuitiven Multifunktionstasten bieten schnellen Zugang zu Anwendungen wie E-Mail, Internet, Rechner, Workstation-Mediensteuerung und Lautstärkeregelung. Außerdem ist die Tastatur unempfindlich gegenüber kleinen Unfällen am Arbeitsplatz wie verschütteter Kaffee oder verschüttete Getränke. Die Fujitsu Slim-Key-Technologie zeichnet sich durch optimal geformte Tasten, sanften und geräuschlosen Anschlag.

Benutzerfreundlichkeit
Bequemes USB Plug&Play, Intelligentes, energiesparendes Design , 12 intuitive Funktionstasten für schnellen Zugang, Das spritzwassergeschützte Design verhindert Unfälle durch verschüttete Flüssigkeiten.
    Ergonomie
    Anwenderzentriertes Kappendesign für optimalen Eingabekomfort, Kontrastreiche Tasten für stressfreies Arbeiten selbst über Stunden, Aktuelle Slim-Key-Technologie für einen sanften und geräuschlosen Anschlag
      Zuverlässigkeit
      Widerstandsfähiges Material mit ausgezeichneter Stabilität, Günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Abnutzungssichere Tasten durch Lasertechnologie, Qualitäts-Engineering von Fujitsu

        Technische Datails:

        • Schnittstellen:Freier USB-Anschluss
        • Strom: Netzteil, Tastatur: , Netzteil, Maus:;
        • Material: Marmorgrau
        • Gewicht: 700 g
        • Maße (BxTxH): 462 x 167 x 24 mm
        Weitere Suchbegriffe: primergy
        Die Konditionen im Überblick1
        Lieferzeit
        Lagerstand
        Preis
        ab € 35,85*
          
        Preis gilt ab 3.000 Stück
        Konditionen selbst auswählen
        Artikel empfehlenArtikel merken
        Staffelpreise
        Bestellmenge
        Netto
        Brutto
        Einheit
        1 Stück
        € 49,32*
        € 58,69
        pro Stück
        ab 2 Stück
        € 48,53*
        € 57,75
        pro Stück
        ab 5 Stück
        € 45,80*
        € 54,50
        pro Stück
        ab 10 Stück
        € 42,05*
        € 50,04
        pro Stück
        ab 20 Stück
        € 40,74*
        € 48,48
        pro Stück
        ab 3000 Stück
        € 35,85*
        € 42,66
        pro Stück
        Alternative Artikel
        Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
        Art
        Bild
        Artikel
        Hersteller/-Nr.
        Preis
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L154
        ab € 55,63*
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L155
        ab € 22,74*
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L163
        ab € 35,69*
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L165
        ab € 37,37*
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L170
        ab € 22,54*
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L172
        ab € 46,34*
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L175
        ab € 49,73*
        Ähnlich
        Fujitsu
        S26381-K521-L176
        ab € 50,62*
        * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
        UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
        Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.