Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu Eingabegeräte (Keyboards, Mäuse...) Wireless Mouse Touch WI910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wireless Mouse Touch WI910
Wireless Mouse Touch WI910
Artikel-Nr.:
     2218-S26381K465
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K465-L100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer Maus
Cordless Maus
cordless mouse
Funkmaus
Fujitsu Eingabegeräte (Keyboards, Mäuse...) Wireless Mouse Touch WI910

Die Fujitsu Wireless Mouse Touch WI910 kombiniert eine ultimative Reaktionsfähigkeit mit Anpassungsfähigkeit, einem niedrigen Energieverbrauch und somit einer langen Lebensdauer der Batterie. Sie verfügt über eine spezielle berührungsempfindliche Oberfläche, die registriert, wenn Sie die Maus berühren, noch bevor Sie diese bewegen. Dies sorgt für eine nahezu sofortige Aktivierung aus dem intelligenten, energiesparenden Ruhemodus. Eine unschlagbare Reaktionsfähigkeit kombiniert mit Merkmalen wie einer umschaltbaren Auflösung (bis 2000 dpi) und drei programmierbaren Tasten für eine einzigartige Benutzererfahrung. Zudem verfügt die Maus über einen Gaming-Modus, einen Energiesparmodus und einen Präzisionsmodus, angezeigt durch eine besondere, mehrfarbige LED, die in das Scrollrad integriert ist.

Die Hauptmerkmale auf einen Blick
Berührungsempfindliche Oberfläche
Intelligenter Ruhemodus
Nahezu sofortige Aktivierung
Energiesparmodus für eine lange Lebensdauer der Batterie
Drei programmierbare Tasten
LED für Modus- und Auflösungsanzeige
Inklusive Maussoftware für einfaches Programmieren


Die Modustaste (G) schaltet zwischen drei verschiedenen Modi um:
Eco-Modus (blaue LED-Anzeige) mit 125 RPS
Gaming-Modus (violette LED-Anzeige) mit 500 RPS
Zeichenmodus (rote LED-Anzeige) mit 250 RPS


Die DPI-Taste wechselt zwischen drei verschiedenen Mausauflösungen:
1000 dpi
1500 dpi
2000 dpi
Weitere Informationen:
Schnittstellen:
Freier USB-Anschluss
Farbe:
Schwarz
Lieferumfang:
Wireless Touch Mouse WI910,USB-Nano-Empfänger,2 x AA-Batterien,Software für Mausprogrammierung,Sicherheits- und Recycling-Anweisungen,Kurzanleitung
Herstellernummer:
S26381-K465-L100
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
pro Stück
€ 12,50*
ab € 18,39*
€ 21,51*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,12*
€ 23,43*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,58*
€ 25,04*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 21,99*
€ 25,52*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,68*
€ 26,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,50*
ab € 220,00*
€ 8,00*
ab € 730,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K462-L100
ab € 11,39*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K521-L120
ab € 18,19*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K560-L465
ab € 55,32*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K464-L100
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.