Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu Eingabegeräte (Keyboards, Mäuse...) Wireless Notebook Mouse WI410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wireless Notebook Mouse WI410
Wireless Notebook Mouse WI410
Artikel-Nr.:
     C1124-S26381-K464-L100
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K464-L100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Computer Maus
Cordless Maus
Fujitsu Eingabegeräte (Keyboards, Mäuse...) Wireless Notebook Mouse WI410

Die Wireless Notebook Mouse WI410 ist die perfekte Funkmaus für Vielreisende, die sich nicht mit Kabeln beschäftigen wollen. Dank ihres kompakten Formats lässt sich die Maus bequem in einer Notebook-Tasche oder einem Aktenkoffer unterbringen und führt jede Handbewegung präzise und gleichmäßig aus. Der optische Sensor funktioniert auf nahezu jeder Oberfläche, und der Nano-Empfänger ist so klein, dass er im USB-Anschluss bleiben kann. Die Maus ist mit 2 Tasten sowie mit einem auch als dritte Taste verwendbaren Scrollrad ausgestattet. Als Plug-and-Play-Maus ist sie einfach zu installieren: einstecken und loslegen.​

Die Hauptmerkmale auf einen Blick
Extrem kompaktes Design
Zwei Tasten und 1 Scrollrad, das auch als Taste genutzt werden kann
Geeignet für Rechts- sowie Linkshänder
Einfache Bedienung per USB-Nano-Empfänger (2,4 GHz)
Einfaches Plug & Play
Weitere Informationen:
Schnittstellen:
Freier USB-Anschluss
Farbe:
Schwarz
Lieferumfang:
Wireless Mouse WI410,1 x AAA-Batterie,Sicherheits- und Recycling-Anweisungen
Herstellernummer:
S26381-K464-L100
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K462-L100
ab € 13,69*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K521-L120
ab € 18,20*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K560-L465
ab € 47,93*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K463-L100
ab € 16,05*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K515-L420
ab € 18,27*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K560-L420
ab € 24,41*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K465-L100
ab € 26,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.