| |
|
| Artikel-Nr.: C1124-S26381-K462-L100 Herst.-Nr.: S26381-K462-L100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fujitsu Eingabegeräte (Keyboards, Mäuse...) Kabellose Notebook Maus WI200
Die Wireless Maus WI200 verwendet modernste drahtlose 2,4-GHz-Technologie und mit einem optischem Sensor mit der hohen Auflösung von 1000 dpi bietet die Maus Ihnen die Präzision und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen. Wenn die Maus nicht mehr benötigt wird, verstauen Sie den Mikro-Empfänger innerhalb der Maus; die Akkulaufzeit kan durch Ein- und Ausschalten verlängert werden. Sie ist mit zwei Tasten sowie einem Scrollrad (als dritte Taste verwendbar) ausgestattet. Mit ihrem kompaktem Design und stilvollem schwarzen Finish eignet sich die kabellose Maus WI200 für alle Umgebungen und ist ideal für rechts- sowie linkshändige Bedienung. Die Maus bietet alles, was Sie für Ihr Home-Office brauchen.
Zuverlässigkeit Präziser optischer Sensor Störungsfreie 2,4-GHz-Funkübertragung bis zu 10 m Qualitäts-Engineering von Fujitsu
Ergonomie Schlankes und elegantes Design für Mobilität und Komfort 2 Tasten plus Scrollrad für bequeme Navigation Design speziell für beidhändige Bedienung Energiesparendes Design mit einem Umschalter USB-Nano-Empfänger an der Unterseite der Maus versenkbar Bequemes USB Plug&Play Kostengünstig - erfüllt KMU- und Unternehmensanforderungen Weitere Informationen: | | Schnittstellen: | USB | Farbe: | Schwarz | Lieferumfang: | Notebook Maus WI200,Micro-USB-Empfänger,1x AA-Batterie,Quickstart-Anleitung,CE-Zertifkat,WEEE-Recyclinghinweise,Sicherheitshinweise | Herstellernummer: | S26381-K462-L100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fujitsu Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, fujitsu wireless notebook maus, cordless maus, funkmaus fujitsu, Eingabegeräte (Keyboards, Mäuse...) |
| | |
| |