Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tastatur KBPC PX ECO Keyboard Layout: GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastatur KBPC PX ECO Keyboard Layout: GR Bild1
Tastatur KBPC PX ECO Keyboard Layout: GR Bild1
Tastatur KBPC PX ECO Keyboard Layout: GR Bild2
Artikel-Nr.:
     C1124-S26381-K341-L191
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K341-L191
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
keyboard usb w95
keyboard usb

Tastatur KBPC PX ECO

  • Produktübersicht:
    • Tastatur mit 104/105 Tasten/
    • Maße: 474 x 174 x 37 mm
    • Farbe: Schwarz/grau
    • Gewicht: 1325 g

Die Tastatur KBPC PX ECO von Fujitsu ist der perfekte Beitrag zu Green IT. Die Tastatur besteht aus 45 % erneuerbarem Rohmaterial mit einem PVC-freien USB-Kabel. Außerdem bietet die KBPC PX ECO erstklassigen Komfort und beste Ergonomie Sie beeindruckt durch ihr modernes Design und nützliche Extras. Komfortableres Arbeiten mit fünf zusätzlichen Funktionstasten zum Starten von Anwendungen mit nur einem Tastendruck. Größere Ergonomie dank ansetzbarer Handballenauflage Der Netzschalter ist stets gut erreichbar, selbst wenn der PC schwer zugänglich oder aus Datenschutzgründen an einer schwer erreichbaren Stelle platziert ist.

Weitere Suchbegriffe: mac keyboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K341-L140
ab € 32,63*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K341-L165
ab € 32,63*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K341-L111
ab € 32,63*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K341-L122
ab € 30,84*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K341-L151
ab € 32,63*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K341-L188
ab € 32,63*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K341-L185
ab € 32,63*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K341-L176
ab € 32,63*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K341-L195
ab € 32,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG