Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu Eingabegeräte (Keyboards, Mäuse...) Tastatur KBPC PX ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastatur KBPC PX ECO
Tastatur KBPC PX ECO
Tastatur KBPC PX ECO
Artikel-Nr.:
     1817-135336
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K341-L120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
tastatur fujitsu usb deutsch
keyboard
Fujitsu Eingabegeräte (Keyboards, Mäuse...) Tastatur KBPC PX ECO

Die Tastatur KBPC PX ECO von Fujitsu ist der perfekte Betrag zu Green IT. Die Tastatur besteht aus 45 % erneuerbarem Rohmaterial mit einem PVC-freien USB-Kabel. Daneben bietet die KBPC PX ECO Komfort und Ergonomie auf höchster Ebene.

Benutzerfreundlichkeit
Kann über eine Standard-USB-Schnittstelle an jeden PC angeschlossen werden, Zusätzliche Funktionstasten für den schnellen Zugriff auf Anwendungen

Zuverlässig
45 % der Kunststoffteile durch erneuerbare Materialien ersetzt , Der erneuerbare Kunststoff ist zu 100 % biologisch abbaubar., Erhebliche Reduzierung des CO2-Ausstoßes , Unterteil der Tastatur: zu 100 % aus biologisch abbaubarem Material (Zellulose), Handballenauflage der Tastatur: zu 100% aus holzbasiertem Material (Lignin), Qualität „Made in Germany“, PVC-freies USB-Kabel.

Ergonomie
Stressfreier und effektiver Betrieb durch kontrastreiche Tasten, ergonomisches Tastaturdesign und sanften Druckpunkt, Integrierte Handballenauflage für bessere Ergonomie
Weitere Informationen:
Schnittstellen:
USB
Farbe:
schwarz/grau
Lieferumfang:
Tastatur teilweise aus Zellulose (biologisch abbaubar) , Handballenauflage aus Lignin (biologisch abbaubar), PVC-freies USB-Kabel.
Herstellernummer:
S26381-K341-L120
Weitere Suchbegriffe: keyboard usb, Eingabegeräte (Keyboards, Mäuse...)
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,09*
€ 38,08*
pro Stück
€ 12,50*
ab € 34,11*
€ 38,09*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 34,82*
€ 38,67*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 37,17*
€ 41,06*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 37,17*
€ 41,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K438-L100
ab € 18,84*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K460-L100
ab € 18,17*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K456-L100
ab € 24,66*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K450-L200
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.