Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tastatur KBPC E USB Keyboard Layout: PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastatur KBPC E USB Keyboard Layout: PT Bild1
Tastatur KBPC E USB Keyboard Layout: PT Bild1
Artikel-Nr.:
     C1124-S26381-K261-L775
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K261-L775
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ergonomische Tastatur
Keyboard
Tastatur
keyboard usb w95

Tastatur KBPC E USB

  • Produktübersicht:
    • /
    • Maße: 383 x 256 x 42 mm
    • Farbe: Hellgrau/grau
    • Gewicht: ca. 1.3 kg

Die Tastatur KBPC E USB begünstigt die natürliche Lage der Arme und Hände des Benutzers, was ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Die alphanumerische Tastatur ist in zwei Hälften eingeteilt, die in einem Winkel von 30° zueinander angeordnet sind und eine Seitenneigung von bis zu 16° aufweisen. Die Tastatur kann um 6° oder 12° nach vorne oder hinten geneigt werden. Auf diese Weise können die Hände in natürlicher Haltung auf der Tastatur liegen, sodass die Beanspruchung des Hand-Arm-Schultersystems verringert wird. Die passende Handballenauflage bietet optimalen Halt. Die Umstellung von einer Standardtastatur auf die neue Tastatur KBPC E USB ist denkbar einfach. Einerseits blieb das MF-kompatible Tastenlayout erhalten, andererseits kann der Neigungswinkel der Tastatur zusätzlich in drei Stellungen angepasst werden. Eine kompakte Tastatur kann somit Schritt für Schritt in eine ergonomisch optimale Tastatur umgewandelt werden, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,72*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K261-L755
ab € 45,72*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K261-L789
ab € 45,72*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K261-L710
ab € 45,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG