Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu CLOUD 2700 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu CLOUD 2700 R Bild1
Fujitsu CLOUD 2700 R Bild1
Artikel-Nr.:
     C1124-S26381-F2700-L100
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-F2700-L100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser fujitsu
chipkartenleser

Fujitsu CLOUD 2700 R

Produktbeschreibung:

  • Einfach, leistungsstark, nahtlos
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Gewicht: 205 g (mit Standfuß)

Benutzerfreundlichkeit
Treiberunterstützung für alle gängigen PC-Betriebssysteme
Unterstützt alle gängigen SmartCards, die ISO/IEC 7816 entsprechen, sowie synchrone Speicherkarten wie CAC- und PKI-Karten
Lassen sich mit SmartCards-Software kombinierenFunktionalität
Gesteigerte Datenübertragungsrate von bis zu 600 kBit/s
Ergonomischeres Benutzererlebnis dank enthaltenem Standfuß für die komfortable Nutzung mit einer HandSicherheit
Die ideale Plattform für e-Commerce/e-Business, SmartCard-basierte Authentifizierung, Single Sign-on (SSO) sowie Zugriffs- und Zugangsschutz
Die uneingeschränkte Unterstützung von und Kompatibilität mit EMV 2008 und GSA FIPS 201 erweitert die Einsatzmöglichkeiten auf sehr spezifische Anwendungen, die zusätzliche Sicherheit und zusätzlichen Datenschutz erfordern

Technische Datails:

  • Webcam: N/A
  • Material: Schwarz
  • Gewicht: 205 g (mit Standfuß)
  • Maße (BxTxH): Kabellänge: 1.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.