Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu Monitor B19-7 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display B19-7 LED
Display B19-7 LED
Display B19-7 LED
Display B19-7 LED
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-K1471-V140
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1471-V140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Fujitsu Monitore B19-7 LED

Das B19-7 LED mit 4-in-1-Standfuß bietet ein optimiertes ergonomisches Design und Benutzerfreundlichkeit für den intensiven Büroeinsatz.

Umweltfreundliche LED-Technologie mit einzigartigen hocheffizienten Energiesparlösungen wie ECO-Betriebsmodus und ECO-Standby

Komfortable und ermüdungsfreie Langzeitnutzung mit exzellenter visueller Ergonomie für das Büro dank Technologie für große Betrachtungswinkel

Optimierte Position für entspanntes Arbeiten – mit ergonomischem Standfuß (höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar und um 90° drehbar).
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
48,3 cm (19 Zoll)
Reaktionszeit:
8 ms
Auflösung:
1280 x 1024 Pixel (empfohlen)
Betrachtungswinkel:
178°/178° CR10:1
Kontrast:
2,000,000:1 (Kontrast – erweitert)
Bildschirmformat:
16:9
Helligkeit:
250 cd/m2
Audio:
Audioausgang: 2 x 1.5 W,Audio-Signaleingang: 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker,Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss,1 x DVI (HDCP),1 x D-SUB
Stromversorgung:
100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Farbe:
Marmorgrau
Garantie:
3 Jahre Collect & Return Service
Herstellernummer:
S26361-K1471-V140
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
S26391-F7139-L5
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.