Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Display B20T-6 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Display B20T-6 LED
Display B20T-6 LED
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     173-1732543
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1416-V140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer Monitore
Computermonitor
LCD Monitor
LED Monitor

Display B20T-6 LED

  • Produktübersicht:
    • Diagonalgröße: 50,8 cm (20 Zoll)
    • Auflösung (nativ): 1680 x 1050 Pixel (empfohlen)
    • Helligkeit – typisch: 250 cd/m2
    • Reaktionszeit – typisch: 5ms

Das B20T-6 LED mit 4-in-1-Standfuß bietet ein optimiertes ergonomisches Design und Benutzerfreundlichkeit für den intensiven Büroeinsatz. Hohe Auflösung für gestochen scharfe Bilder in modernen Anwendungen.

Advanced-Display: 50,8 cm (20 Zoll)Die besten ergonomischen und energiesparenden Lösungen für Büroanwendungen

  • Audioausgang: 2 x 1.5 W
  • Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
... > Fujitsu > Displays > B Line
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 20 zoll computer monitore, Monitor, Flachbildschirm, Flachbild Monitore
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,17*
€ 143,58*
pro Packung
Frei Haus
ab € 136,80*
€ 145,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 136,76*
€ 145,70*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 138,31*
€ 146,74*
6 Tage
k.A.
pro Stück
€ 2,95*
ab € 138,78*
€ 147,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Service Pack 3 Jahre Door-to-Door, für Fujitsu kleiner 20"
Fujitsu
FSP:GA3D00Z00DEDPE
ab € 6,62*
Zubehör
Fujitsu
FSP:GA4H00Z00DEDPE
ab € 9,49*
Zubehör
Fujitsu
FSP:GA5H00Z00DEDPE
ab € 17,05*
Zubehör
Fujitsu
FSP:GA4D00Z00DEDPE
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG