Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Display E19-6 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display E19-6 LED
Display E19-6 LED
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-K1376-V160
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1376-V160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer Monitore
Computermonitor
LCD Monitor
LED Monitor

Display E19-6 LED

  • Produktübersicht:
    • Diagonalgröße: 48,3 cm (19 Zoll)
    • Auflösung (nativ): 1280 x 1024 Pixel (empfohlen)
    • Helligkeit – typisch: 250 cd/m2
    • Reaktionszeit – typisch: 5ms

Das E19-6 LED kombiniert komfortable Ergonomie mit führender energieeffizienter Technologie wie dem ECO-Betriebsmodus.

Modernes Display: 48,3 cm (19 Zoll)Die besten Energiesparlösungen für Büroanwendungen

  • Audioausgang: 2 x 1 W
  • Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
  • Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
... > Fujitsu > Displays > E Line
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 19 zoll lcd monitor, Monitor, Flachbildschirm, Flachbild Monitore
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Service Pack 3 Jahre Door-to-Door, für Fujitsu kleiner 20"
Fujitsu
FSP:GA3D00Z00DEDPE
ab € 6,62*
Zubehör
Fujitsu
FSP:GA4H00Z00DEDPE
ab € 9,49*
Zubehör
Fujitsu
FSP:GA5H00Z00DEDPE
ab € 17,05*
Zubehör
Fujitsu
FSP:GA4D00Z00DEDPE
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG