Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD Display P24W-6 IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD Display P24W-6 IPS Bild1
LCD Display P24W-6 IPS Bild1
LCD Display P24W-6 IPS Bild2
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-K1371-V140
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1371-V140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore

LCD Display P24W-6 IPS

  • ProductOverview1: Diagonalgröße: 61 cm (24 Zoll)
  • ProductOverview2: Auflösung (nativ): 1920 x 1200 Pixel (empfohlen)
  • ProductOverview3: Helligkeit – typisch: 400 cd/m²
  • ProductOverview4: Reaktionszeit – typisch: 5 ms
  • Productdescriptionlong: Genießen Sie die perfekte Bildqualität, die herausragende Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit sowie die komfortablen Energiesparlösungen dieses Widescreen-Displays der Premium Line.
  • Productdescription: Hochwertiger Bildschirm: 61 cm (24 Zoll) Breitbild
    Topaktuelle Display-Technologie und innovative „grüne“ Lösungen
  • key1feature: In Plane Switching (IPS)-Displaytechnologie mit einem ultraweiten Betrachtungswinkel von 178°
  • key2feature: Einzigartige energiesparende Lösungen mit einem Stromverbrauch von 0,0 Watt im Standby (mit DVI und VGA) und ECO-Button für die Direktaktivierung des stromsparenden Betriebsmodus
  • key3feature: Auto Brightness Control (ABC) reduziert mittels Sensoren die Helligkeit so, dass sie optimal an die Lichtverhältnisse der Arbeitsumgebung angepasst ist
  • Screensizeintegrated: 61 cm (24 Zoll)
  • Screenresolutionnativeintegrated: 1920 x 1200 Pixel (empfohlen)
  • Screenbrightness: 400 cd/m²
  • Screencontrast: 41,6673611111111
  • Screenviewangle: 178°/178° CR10:1
  • Screenresponsetime: 5 ms
  • FrequencyHorizontal: 30 - 82 kHz
  • FrequencyVertical: 50 - 76 Hz
  • ScreenSize: 518 x 324 mm
  • Screenaspectratiointegrated: 0,673611111111111
  • USB20total: 4 x USB 2.0
  • DVI: 1 x DVI (HDCP)
  • VGA: 1 x D-SUB
  • Powersupply1: 100  V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
  • Colour: marmorgrau
  • Scopeofdelivery: DisplayPort Datenkabel 1,8 mDVI-D-Datenkabel 1,8 mD-SUB-Datenkabel 1,8 m Audiokabel 1,8 mUSB-Kabel 1,8 m (USB-A auf USB-B)Netzkabel für Wandsteckdose (Euro-Schuko-Typ CEE7) 1,8 mQuickstart-FlyerUtility-CDGarantieheftSicherheitshandbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,84*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,63*
€ 617,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,08*
€ 608,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,84*
€ 601,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26361-K1375-V140
ab € 339,28*
Ähnlich
Fujitsu
S26361-K1372-V140
ab € 875,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG