| |
|
| Artikel-Nr.: C1124-S26361-F4553-L3 Herst.-Nr.: S26361-F4553-L3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fujitsu Arbeitsspeicher (RAM) RAM-Module 4 GB
fortlaufende Daten werden während der Arbeit in den Arbeitsspeicher RAM („Random Access Memory“) geladen. Darin abgelegten Daten gehen mit dem Abschalten des Computers verloren. Von der RAM-Größe hängt unter anderem ab, wie viele Programme gleichzeitig geladen werden und wie schnell diese Daten verarbeitet werden können Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | S26361-F4553-L3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 4gb fsc, ddr3 ram 4gb, ddr3 ram, Arbeitsspeicher (RAM) |
| | |
| |