Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Intel Xeon X5550 4C/8T 2.66 GHz 8 MB
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Fujitsu
Lager 128
Artikel-Nr.:
128-077MS25
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
S26361-F3280-L267
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon X5550 4C/8T 2.66 GHz 8 MB
Turbo: 2/2/3/3 6.4 GT/s 1333 MHz 95 W
Intel® Xeon® Prozessor X5550 (4 K/8 T, 2,66 GHz, SLC: 4 x 256 KB, TLC: 8 MB, Turbo: 2/2/3/3, 6,4 GT/s, Mem bus: 1333 MHz, 95 W)
Belegt CPU-Steckplatz.
... >
Zubehör
>
Allgemein
>
Connectivity
... >
Zubehör
>
Storage
>
Basiszubehör: Festplatten, Speichermedien, Prozessoren, Controller
Weitere Suchbegriffe:
cpu intel xeon
,
Adapterkabel
,
Konnektivität
,
Adapter
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
€ 1.649,39*
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
€ 1.651,97*
Lager 215
6 Tage
k.A.
pro Stück
€ 2,95*
€ 1.709,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.649,39*
€ 1.962,77
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (€ 1.649,39* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Intel Xeon E5530 4C/8T 2.40 GHz 8 MB
Fujitsu
S26361-F3279-L240
ab € 795,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG