Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Festplatte 300 GB, SAS
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Fujitsu
Lager 128
Artikel-Nr.:
128-0775K80
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
S26361-F3204-L530
EAN/GTIN:
4045827800927
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
internal HDD
interne Festplatte
interne Festplatten
Produktbeschreibung:
Plattenspeicher/ Laufwerk/Raid: Festplatte 300 GB SAS
TX150 S6, TX200 S4, TX300 S4, RX100 S5, RX200 S4, RX300 S40
HD SAS 3Gb/s 300GB 15k hot plug 3.5"
... >
Zubehör
>
PRIMERGY
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
Primergy
,
SAS Festplatte
,
SAS Festplatten
,
SAS Hard Drive
,
SAS Harddisk
,
SAS HDD
,
SCSI Festplatte
,
SCSI Festplatten
,
SCSI Hard Drive
,
SCSI Harddisk
,
SCSI HDD
,
interne festplatte 3,5"
,
fujitsu primergy
,
scsi festplatte 300gb
,
Festplatte
,
Notebook Festplatte
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 6 Tage
max. 7 Tage
max. 13 Tage
max. 16 Tage
max. 22 Tage
max. 46 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 456,93*
€ 460,68*
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 458,82*
€ 462,57*
Lager 855
pro Stück
€ 3,50*
ab € 459,47*
€ 472,18*
Lager 215
6 Tage
k.A.
pro Stück
€ 2,95*
ab € 474,63*
€ 478,42*
Lager 615
13 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 476,61*
€ 480,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 460,68*
€ 548,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 459,70*
€ 547,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 456,93*
€ 543,75
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 456,93* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CONRAD FESTPLATTEN-ENTKOPPLER 8,9CM
k.A.
ab € 7,43*
Sonstiges
Conrad Silikon-Festplattenrahmen gummiert 8,9 cm (3,5")
k.A.
ab € 5,04*
Sonstiges
FESTPLATTEN-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
k.A.
ab € 2,88*
Sonstiges
HAMA PC-WERKZEUG-KIT INKL. CD-TASCHE
Hama
ab € 8,10*
Sonstiges
Paragon Festplatten Manager 12 Suite OEM Vollversion
Paragon Software
Festplatten Manager 12 Suite OEM
ab € 16,30*
Sonstiges
True Image 2013 Conrad Edition by Acronis
Acronis
TIHSB4DES
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG