Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELVIN® Drive D200 3,5", 1TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELVIN® Drive D200 3,5", 1TB Bild1
CELVIN® Drive D200 3,5", 1TB Bild1
CELVIN® Drive D200 3,5", 1TB Bild2
Artikel-Nr.:
     C1124-S26341-F103-L210
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26341-F103-L210
EAN/GTIN:
     4049699374340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

CELVIN® Drive D200

Ultraschnelle USB 3.0-Schnittstelle mit bis zu 4,8 Gb/s

Das Laufwerk CELVIN® Drive D200 ist ein höchst zuverlässiges externes Speichergerät mit fantastischer USB 3.0-Geschwindigkeit. Es bietet Plug-and-Play-Funktionalität durch einfaches Anschließen des Geräts an ein Notebook oder einen PC.Außerdem lässt es sich problemlos konfigurieren und erhöht die Kapazität von Heimnetzwerken durch die Verbindung mit dem USB-Port dedizierter Router oder NAS-Geräte. Dank der GREEN SLEEP-Funktion kann das Gerät in den Energiesparmodus heruntergefahren werden, wenn keine Daten übertragen werden, und unverzüglich wieder aktiviert werden, sobald ein Zugriff auf die Daten erforderlich ist. Eine von der FUJITSU-Website herunterladbare spezielle Software für benutzerdefinierte Abschaltzeiten.

  • Extrem stabiles und elegantes Gehäuse
  • Die perfekte Wärmeableitung ermöglicht eine sichere Datenspeicherung
  • Enorm hohe USB 3.0-Geschwindigkeit von bis zu 4,8 Gb/s – zehnmal so schnell wie USB 2.0
  • Energieeinsparungen dank Energieverwaltung
  • Automatic Power Down: automatisches Abschalten nach 10 Minuten Inaktivität oder wenn der Host im Ruhemodus läuft
  • GREEN SLEEP: 0,3 W Stromverbrauch im Standby-Modus
  • Komfortables Plug&Play, Ideal für den professionellen und privaten Gebrauch
  • Festplatte: 1,0 TB
  • 1 x USB 2.0 gesamt, 1 x USB 3.0 gesamt
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: ~1 kg inkl. USB-Netzkabel und Netzteil
  • Maße: 117 x 210 x 37 mm(L x B x H)
  • Enthält: CELVIN® Drive D200, USB 3.0-Kabel, Stromversorgung, Installations-Kurzanleitung, Handbuch auf Festplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,43*
€ 219,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.