| |
|
| Artikel-Nr.: C1124-PA43402-C22901 Herst.-Nr.: PA43402-C22901 EAN/GTIN: 617079100038 |
| |
|
| | |
| Fujitsu Bildverarbeitungssoftware Option V2.5 Die Bildverarbeitungssoftware-Option ist eine Softwareoption für FUJITSU Image Scanner der fi Serie, die erweiterte Binarisierungsverfahren ermöglicht, wenn sie in Kombination mit dem „FUJITSU TWAIN32 Scanner-Treiber“ verwendet wird. Feature - Mit der Bildverarbeitungssoftware-Option V2.5 (S-IPC V2.5) können gleichzeitig Farb
- und Schwarzweiß-Bilder erzeugt werden. (nur TWAIN)
- Mit dieser Softwareoption können Sie in einem einzigen Scanvorgang auf Grundlage einer Dokumentenseite ein Farb
- oder Schwarzweiß-Bild erzeugen und gleichzeitig das jeweilige Gegenteil auf der anderen Seite erzeugen. (nur TWAIN)
- S-IPC V2.5 ermöglicht das Erstellen hochwertiger Bilder, die qualitativ gleichwertig sind mit Bildern, die mit Bildverarbeitungskarten generiert wurden. Mit der Software können auch Bilder verarbeitet werden, die mit einfachen Scannermodellen erstellt wurden.
- Sie lässt sich auch wie ein Treiber einsetzen.
- S-IPC V2.5 unterstützt eine Reihe von Anwendungen für die Schwarzweiß-Verarbeitung und ist so in der Lage, verschiedene Dokumententypen zu verarbeiten. Außerdem können Vorlagen mit Einstellungen angelegt werden, die sich besonders gut für die Verarbeitung von Bildern aus unterschiedlichen Dokumententypen eignen. Auf diese Weise lässt sich der Erfassungsvorgang erheblich optimieren.
- Dank einer Vorschaufunktion kann sich der Benutzer das verarbeitete Bild ansehen und das gescannte Bild so lange anpassen, bis er oder sie mit dem Ergebnis zufrieden ist.
Weitere Informationen: | | Unterstützte Windows-Betriebssysteme: | Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic | Geeignet für: | fi-5950, fi-5900C, fi-6800, fi-6770(A), fi-6750S, fi-6670(A), fi-5750C, fi-5650C, fi-5530C2, fi-6240 |
|
| | |
| | | |
| |