Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Scanner - fi7030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Scanner - fi7030 Bild 1
Fujitsu Scanner - fi7030 Bild 1
Fujitsu Scanner - fi7030 Bild 2
Fujitsu Scanner - fi7030 Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1124-PA03750-B001
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03750-B001
EAN/GTIN:
     4939761308956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner fujitsu

Fujitsu Scanner - fi7030

Übersicht

  • 27 Seiten/min / 54 Bilder/min in Farbe, Graustufen und Schwarzweiß scannen
  • Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) für 50 Blatt
  • Scanner Central Admin Suite
  • Scannen von geprägten Karten (0,76 mm Dicke)
  • Akkurates Scannen von gemischten Stapeln mit unterschiedlichen Arten von Dokumenten
  • Mit PaperStream IP (TWAIN/ISIS) und PaperStream Capture

Merkmale

Mit seinem kompakten Format und seiner Karten-Scan-Funktion ideal für das Scannen auf dem Schreibtisch

Der fi-7030 bewältigt das Scannen eines breiten Dokumentenspektrums, von dünnen bis zu dicken Dokumenten (40 - 209 g/m2) und Plastikkarten einschließlich geprägter Karten, auf zuverlässige Weise. Das Scannen von Dokumenten in Überlänge bis zu 5 Metern und mehr ist ebenso möglich wie das Scannen im A3-Format mithilfe einer Trägerfolie, die optional mit dem Scanner erhältlich ist.
  • Dank seines kompakten Designs kann er überall aufgestellt werden Mit seinem besonders kompakten Format und dem anspruchsvollen Design eignet er sich für verschiedenste Umgebungen. Der Scanner nimmt nur wenig Platz ein - weniger als ein A4-Blatt auf dem Schreibtisch.

  • Schnelle Verarbeitungsleistung
    Der fi-7030 scannt mit einer Geschwindigkeit von 27 Seiten/min / 54 Bilder/min (A4, Hochformat, Farbe, 200 / 300 dpi), was einer Steigerung von 35 % gegenüber dem vorherigen Modell entspricht. Der Scanner lässt Sie oder Ihre Kunden mit seiner kurzen Anlaufphase von einer halben Sekunde und einer Wiederaufnahme des Betriebs nach dem Ruhemodus innerhalb von 1,0 Sekunden nicht warten.

  • Akkurates Scannen von gemischten Stapeln für unterschiedliche Dokumentenarten
    Die Schräglagenkorrektur verhindert, dass die nachfolgenden Dokumente schräg eingezogen werden und verhindert so unvollständige Bilder mit fehlenden Bereichen - sogar bei Stapelverarbeitung von unterschiedlichen Dokumentenarten. Dies verringert den Aufwand für ein erneutes Scannen.

Sorgt automatisch ohne Aufwand für die beste Bildqualität

Der PaperStream IP-Scannertreiber, der TWAIN/ISIS unterstützt, erspart Ihnen die mühevolle Feinabstimmung der Einstellungen für OCR-Prozesse. Die Scans werden automatisch in extrem bereinigte Bilder verwandelt, was die Zeichenerkennung per OCR selbst beim Scannen zerknitterter oder verschmutzter Dokumente oder von Dokumenten mit Hintergrundmustern beschleunigt.

Zukunftsweisende Software steigert Ihre Arbeitseffizienz

  • PaperStream Capture - Bilderfassungssoftware
    Die intuitive Oberfläche von PaperStream Capture ermöglicht Ihnen das Scannen von Stapeln mit verschiedenen Erfassungsfunktionen und das effektive Einbinden von Informationen in den Workflow Ihres Unternehmens. Durch die Voreinstellung eines Scan-Profils vereinfacht PaperStream Capture den Scan-Vorgang und trägt so zu einer Vereinfachung Ihres Workflows bei.

  • Scanner Central Admin - Zentralisierte Scanner-Managementsoftware
    Scanner Central Admin erlaubt es Administratoren eine große Anzahl von Scannern im Netzwerk zu verwalten, indem gleichzeitig Treiberaktualisierungen und Scanner-Setup-Informationen bereitgestellt oder Verbrauchsmaterialien und Fehlerzustände über das Netzwerk überwacht werden.

Option: Trägerfolien

Mit Trägerfolien können Sie Dokumente, Fotos oder Ausschnitte scannen, die größer sind als DIN A4. Dokumente, die größer sind als DIN A4 (wie A3 oder B4), oder Fotos und Ausschnitte, die leicht beschädigt werden können, lassen sich mit einer Trägerfolie digitalisieren.
... > Fujitsu > Scanner > Scanner
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 674,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,54*
€ 897,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,63*
€ 888,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,74*
€ 863,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,09*
€ 843,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,98*
€ 803,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.