Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu Scanner - N7100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Scanner - N7100 Bild 1
Fujitsu Scanner - N7100 Bild 1
Artikel-Nr.:
     509-4200008
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03706-B001
EAN/GTIN:
     4939761307560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumenten-Zuführung
Dokumenteneinzug
Dokumentenscanner

Fujitsu Scanner - N7100

Der Netzwerkscanner N7100 kombiniert die Funktionalität verschiedener Geräte in einem einzigen und weist somit die Eigenschaften auf, die sich Organisationen jeder Größe für die Verbesserung der Geschäftsprozesse wünschen.

Ideal für kleine und mittlere Unternehmen
  • Platzsparendes Design
  • Multifunktionsgerät zur Senkung von Hardware-Kosten
  • Lokale Benutzerkonten
  • Leiser Betrieb
  • Vollgepackt mit intelligenten Scan-Funktionen
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Allgemeine Bürofunktionen
  • Schnelle Scangeschwindigkeiten von 25 Seiten pro Minute und echte doppelseitige Geschwindigkeiten von 50 Bildern pro Minute in Farbe, Graustufen und Schwarzweiß @ 300 dpi
  • 50-Blatt-Dokumenteneinzug
  • Großer 8,4-Zoll-Touchscreen mit hochauflösendem Display (1.024 x 768)
  • Funktionen zum Scannen in E-Mail, Ordner/FTP, Netzwerkfax bzw. -drucker oder Microsoft SharePoint Server Enterprise
  • Scanner Central Admin Server-Software
  • Auftragsmenüs basierend auf individuellem Benutzer-Login zur Kontrolle von Scan-Einstellungen und Zielort(en)
  • Unterstützung bei der Einhaltung gesetzlicher oder Compliance-Standards
  • SDK und optionale Drittanbieter-Anwendungen für die Integration mit Line-of-Business-Systemen
Eigenständiger Netzwerkbetrieb mit großem Display

Großer Bildschirm mit integrierter Bildschirmtastatur und PC-Funktionen gehören zur Ausstattung dieses kompakten Netzwerkscanners. Einsetzbar in Büros und an Schaltern mit geringem Platzangebot. Scan-, Speicher- und Übertragungsvorgänge lassen sich eigenständig ohne einen Computer ausführen.
  • Hohe Scangeschwindigkeit und Scannen von Plastikkarten
  • Gleichbleibende Scangeschwindigkeit von 25 Seiten pro Minute (ppm), selbst bei doppelseitigen A4-Vollfarbscans mit 300 dpi. Der N7100 besitzt einen präzisen und robusten Papierzufuhrmechanismus, der unterschiedliche Papierstärken und Plastikkarten unterstützt. An Bankschaltern oder Krankenhausrezeptionen lassen sich so Plastikausweise und Antragsformulare unproblematisch zusammen einscannen.

  • Weniger Wartezeit für stressfreies Scannen
  • Um ein stressfreies Scannen für den Benutzer zu ermöglichen, wurde der Bildverarbeitungsvorgang nach dem Scan dank einer Verbesserung von CPU/Arbeitsspeicher verkürzt. Der Zeitraum vom Start des Scanvorgangs bis zum Abschluss der Bildverarbeitung (wenn die Vorschau der letzten gescannten Seite angezeigt wird) konnte gegenüber dem Vorgängermodell um 50 % reduziert werden. Für regelmäßige Routinescans ist nur noch ein Tastendruck am Scanner erforderlich, was eine erhebliche Steigerung der Produktivität ermöglicht.

  • Hohe Sicherheitsstandards für die gemeinsame Verwendung durch mehrere Benutzer
  • Der N7100 besitzt eine Reihe von Sicherheitsfunktionen für den Fall, dass das Gerät von mehreren Benutzern verwendet wird. Dies betrifft nicht nur die Verifizierung vor dem Scan, sondern auch die Verschlüsselung bei angehaltenen Scans und die Datenlöschung nach Ende des Scanvorgangs, die jeweils automatisch ausgeführt wird. Dieser Netzwerkscanner ermöglicht ein sorgenfreies Arbeiten für den Benutzer.

    • Durch die Authentifizierung bei der Anmeldung wird streng kontrolliert, welche Vorgänge der Benutzer mit dem Scanner ausführen kann.
    • Gescannte Daten können als passwortgeschützte PDF-Dateien ausgegeben werden.
    • Erweiterte Sicherheitsfunktionen schützen gescannte Daten vor neugierigen Blicken.

      • Verschlüsselung
      • Der N7100 verschlüsselt die gescannten Daten und speichert sie vorübergehend lokal auf dem Gerät, während sie für die Weitergabe per E-Mail, Fax, Drucker oder Netzwerkordner weiterverarbeitet werden.

      • Löschung gescannter Daten
      • Nachdem die gescannten Daten per E-Mail oder Fax gesendet, ausgedruckt oder in einem Netzwerkordner abgelegt wurden, löscht der N7100 sie automatisch aus seinem internen Speicher. Selbst wenn die Daten aufgrund eines Fehlers im Arbeitsspeicher verbleiben, werden sie automatisch beim nächsten Neustart des Scanners gelöscht.

      • Sichere Initialisierung
      • Beim Gerätestart des N7100 können die freien Bereiche des internen Speichers durch zufällige, bedeutungslose Daten überschrieben werden. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme wird nach dem Löschen der Benutzerdaten ein neuer Chiffreschlüssel generiert. All dies stellt sicher, dass sich keine Spuren alter Benutzerdaten aus offenen Speicherbereichen abrufen lassen.
Perfekt an individuelle Anforderungen anpassbar

Der Administrator kann das Auftragsmenü auf dem Touchdisplay und die Scaneinstellungen des N7100 an einzelne Benutzer oder Benutzergruppen anpassen, die sich bei dem Scanner registriert haben. Benutzeranwendungen können über das exklusive SDK (für Windows) als Add-in-Software in den Scanner integriert werden. Der N7100 besitzt einen offenen USB-Port für den Anschluss einer Tastatur oder anderer USB-Geräte (außer USB-Speicher). Der N7100 lässt sich in ein Terminal ausschließlich für Ihre betrieblichen Abläufe verwandeln.

Um Ihren Sicherheitsrichtlinien zu genügen, kann Antiviren-Software installiert werden, mit der sich die Funktionen sicher erweitern lassen.

Mit dem SDK (Software Development Kit) lassen sich Arbeitsplatz-Anwendungen entwickeln, die über den Scanner gesteuert werden. Das Network Scanner Control-SDK kann kostenlos heruntergeladen werden. Das Support-Modell unterscheidet sich je nach Vertriebsregion.


Qualitativ hochwertige Ergebnisse, die ideal für OCR geeignet sind

Der TWAIN-kompatible Scannertreiber PaperStream IP erspart Ihnen den Aufwand, Dokumente für den OCR-Vorgang justieren zu müssen. Die Dokumente werden in äußerst saubere Bilder umgewandelt. Dies ermöglicht eine Beschleunigung des OCR-Vorgangs, selbst wenn verknitterte/verschmutzte Dokumente oder Dokumente mit Hintergründen gescannt werden.


Mühelose Scanvorgänge dank automatisierter Abläufe

Hochentwickelte, automatisierte Funktionen sorgen dafür, dass Ihre Dokumente vom N7100 mit bemerkenswerter Präzision und Effizienz digitalisiert werden. Schnelle, hochwertige Scans per Tastendruck.

  • Automatische Ausrichtung
  • Farberkennung
  • Automatische Schräglagenkorrektur
  • Formaterkennung
  • Entfernung von leeren Seiten
  • Markerindexierung

Vielseitige Anwendungsgebiete von SOHO bis zu Großunternehmen

Kompatibel mit unterschiedlichen Servertypen
N7100 ist perfekt für kleine Büronetzwerke geeignet, in denen ein Dateiserver und ein E-Mail-Server eingesetzt werden. Genauso gut eignet der Scanner sich aber auch für komplexere LDAP/LDAPS-Netzwerke mit Authentifizierung, in die Microsoft Exchange Server, SharePoint und andere Anwendungs-Hubs integriert sind.

Gleichzeitiges Einrichten und Verwalten mehrerer N7100-Scanner gleichzeitig
N7100 bietet Verwaltungsfunktionen, mit denen sich ein umfangreiches Netzwerk aus N7100-Geräten einzeln oder auf einmal von einer zentralen Konsole aus einrichten und verwalten lässt.
  • Admin-Tool „Netzwerkscanner“
  • Mit der Admin-Tool-Funktion können Sie die Einstellungen der laufenden Betriebsumgebung Scanner für Scanner einzeln anpassen.

  • Scanner Central Admin-Konsole/Scanner Central Admin-Server
  • Zentrale Überwachung und Verwaltung von Scannernutzung, Einstellungen etc. für mehrere N7100-Geräte mit der Scanner Central Admin-Serverfunktion.
... > Fujitsu > Scanner > Scanner
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.042,74*
€ 1.048,86*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1.046,28*
€ 1.052,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.051,10*
€ 1.056,62*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.052,48*
€ 1.057,89*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1.066,60*
€ 1.070,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,86*
€ 1.248,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,74*
€ 1.240,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.