Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu fi-6800 A3 Produktionscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu fi-6800 A3 Produktionscanner Bild1
Fujitsu fi-6800 A3 Produktionscanner Bild1
Fujitsu fi-6800 A3 Produktionscanner Bild2
Artikel-Nr.:
     C1124-PA03575-B061
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03575-B061
EAN/GTIN:
     4939761306853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner

Fujitsu fi-6800 A3 Produktionscanner

Durch Einsatz der bekannten Schutzfunktionen für Papier- und Mehrfacheinzüge der fi-Reihe werden Probleme bei der Papierzuführung im Voraus ausgeräumt. Der Scanner bietet hohe Geschwindigkeiten von bis zu 130 ppm in Schwarz-Weiß, Graustufen oder Farbe für DIN-A4- Dokumenten im Querformat.
Wahlweise mit hardware-beschleunigtem VRS Professional, was die Zeit für die Dokumentenvorbereitung reduziert und hochwertige Bildausgabe mit der genannten Geschwindigkeit liefert.

Arbeitsumgebung

Der fi-6800 ist der kompakteste Scanner mit beachtlicher Leistung für mittleres Volumen auf dem Markt. Mit einzigartiger BildverarbeitungsHardware und hardware-beschleunigtem VRS Professional im Standardlieferumfang erhält der Anwender eine umfassende schlüsselfertige Hochleistungs-Erfassungslösung. Bediener werden im Handumdrehen beginnen, professionelle Scans zu erzeugen.
Mit hochwertiger Erfassungslinse und besonders heller LED-Lichtquelle in robustem Kunstharz-Gehäuse. Durch seine neue kompakte Bauweise ist der fi-6800 der kleinste Dokumentenscanner seiner Klasse. Er benötigt 53 Prozent weniger Stellfläche und ist 72 Prozent leichter als sein Vorgängermodell.

Benutzerorientierung

  • Der fi-6800 ist ergonomisch so konzipiert, dass alle Scan-Arbeiten bequem im Stehen, wie auch im Sitzen verrichtet werden können. Scanner-Status und Einstellungen werden über ein benutzerfreundliches LC-Display angezeigt und gesteuert.
  • Die einfache und gleichzeitig sehr stabile Konstruktion ermöglicht durch die weit aufklappbare Abdeckung problemlosen Zugriff und eine einfache Reinigung. Der äußerst geräuscharme Betrieb erlaubt den Einsatz im Front- oder Back-Office zur Unterstützung einer Vielzahl professioneller Scanaufgaben.
  • Die einfache und gleichzeitig sehr stabile Konstruktion ermöglicht durch den extrem weit aufklappbaren Gehäuse-Deckel den problemlosen Zugriff und eine einfache Reinigung.

Benutzerorientierung

Der fi-6800 ist ergonomisch so konzipiert, dass alle Scan-Arbeiten bequem im Stehen, wie auch im Sitzen verrichtet werden können. Scanner-Status und Einstellungen werden über ein benutzerfreundliches LC-Display angezeigt und gesteuert.
Die einfache und gleichzeitig sehr stabile Konstruktion ermöglicht durch die weit aufklappbare Abdeckung problemlosen Zugriff und eine einfache Reinigung. Der äußerst geräuscharme Betrieb erlaubt den Einsatz im Front- oder Back-Office zur Unterstützung einer Vielzahl professioneller Scanaufgaben.

Intelligente Funktionen für einen effizienten Betrieb

Der fi-6800 unterstützt viele neue automatische Funktionen, die das Scannen vereinfachen und die Benutzerproduktivität maximieren.

  • Einfache Verwaltung von Dateien mit Hilfe der Patch-Code- oder Barcode-Funktion unterstützen die Job-Separation
    Der fi-6800 verfügt über Funktionen zum Lesen von Patch-Codes und Barcodes. Bei Erkennung des entsprechenden Codes können Dateien zur Beschleunigung und Automatisierung nachfolgender Verarbeitungsroutinen automatisch in neue Unterverzeichnisse geleitet werden. Durch Verwendung von Barcodes ist sogar eine, auf den im Barcode enthaltenen Informationen basierende Benennung der Dateien und Verzeichnisse möglich. In Kombination mit der automatischen Sortierfunktion der Bilderfassungssoftware ScandAll PRO kann das Sortieren und Speichern der gescannten Dokumente ohne Benutzereingriff erfolgen.
  • Nahtlose Verbindungsmöglichkeit durch Microsoft® Office SharePoint® Server
    Die Software ermöglicht eine nahtlose Verbindung des fi-6800 mit dem Microsoft® Office SharePoint® Server und damit einen problemlosen Austausch digitalisierter Dokumente und die Verwaltung der Anzeigebefugnisse. Das Ergebnis ist ein noch einfacheres Dokumentenmanagement.
  • Reduzieren Sie den Arbeitsaufwand nach dem Einscannen
    Die automatische Stapelfunktion sorgt dafür, dass alle Ihre gescannten Dokumente ordentlich gestapelt sind, während eine automatische Bildqualitätsprüfung nach dem Scannen Unregelmäßigkeiten im Bild erkennt, d. h. Falten oder Risse des Originaldokuments. Die Arbeiten nach dem Scannen waren noch nie so leicht.
  • Eine verbesserte Papierzuführung schützt vor beschädigten Dokumenten oder falsch ausgerichteter Zuführung
    Der fi-6800 von Fujitsu bietet eine sehr zuverlässige Papierzuführung, die von Fujitsus führendem Modell, dem fi-5950, stammt. Durch Einsatz der bekannten Schutzfunktionen für Papier- ("Paper Protection") und Mehrfacheinzüge (""Multi Feed Protection") der fi-Serie werden Probleme bei der Papierzuführung im Voraus ausgeräumt. Das sorgt für einen optimalen Workflow in Ihrem Betrieb und maximale Bereitschaft für den Scanner.
  • Schnelle Erholung nach Sleep-Modus aufgrund besonders heller LED-Quelle (innerhalb von 6Sek.)

Hauptmerkmale

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis in der Klasse für mittlere Scan-Volumen
  • PaperStream IP (TWAIN/ISIS) und PaperStream Capture im Lieferumfang für automatisierte Bildverbesserung und erweiterte Stapelerfassung
  • Einfach zu verwendendes Bedienfeld mit mehrsprachiger Unterstützung
  • Dreifacher Doppelblatteinzugsschutz durch Ultraschall mit intelligenter Mehrfacheinzugs- und Bilderhaltungsfunktion
  • Optionaler Hardware-basiertes VRS Professional Software
  • Zentrale Verwaltung: Überwachung des Betriebsstatus, Aktualisierung von Treibern und Software von einem einzigen Ort aus

Technische Daten

  • Bildsensor: Farb-CCD x 2 (Vorderseite x 1, Rückseite x 1)
  • Scan-Methode: Farbe, Graustufen, Schwarzweiß
  • Dokumentenzufuhr:
    • Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): Ja
    • Flachbett: Nein
  • ADF-Kapazität: 500 Blatt A4

Vorlagenformat

  • ADF minimum: A8-Hochformat (53 x 74 mm)
  • ADF maximum: A3-Hochformat (297 x 420 mm)

Scangeschwindigkeit (200/300 dpi, Farbe / Graustufen / Schwarzweiß)

  • A4 Hochformat:
    • Simplex: 100 Seiten pro Minute
    • Duplex: 200 Bilder/Min
  • A4 Querformat:
    • Simplex: 130 Seiten/Min.
    • Duplex: 260 Bilder/Min
  • Standard-Softwarepakete: PaperStream IP (TWAIN/ ISIS) Driver, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft SharePoint, Scanner Central Admin
  • Bildverbesserungsfunktionen: Dithering / Fehlerstreuung, Schräglagenkorrektur ‚Deskew‘, automatischen Bildzuschnitt ‚Auto-Cropping‘.
  • Schnittstelle: Ultra SCSI, USB2.0, mit CGA-Board: Ultra Wide SCSI, USB2.0

Physikalische Spezifikationen

  • Abmessungen (B x T x H): 460 x 430 x 310 mm / Installationsmaße: 860 x 1630 x 350 mm
  • Gewicht: 32kg
  • Relative Feuchtigkeit (Betrieb): 20-80% (nicht kondensierend)
  • Leistungsaufnahme: Betrieb: 200 W oder weniger (Stromsparmodus: unter 3,2 W)
  • Stromversorgung: 100-240VAC
  • Umgebungstemperatur (im Betrieb): 5-35° C

Verbrauchsmaterialien

  • Reinigungs-Kits für fi-6800 (SC-CLE-HV)
  • Verbrauchsmaterialien für fi-6800 (CON-3575-001A)
  • Druckerpatrone für fi-680PRF / fi-680PRB Druckkopf, Artikelnummer CA00050-0262. Lebensdauer: 4.000.000 Druckzeichen
  • Post Imprinter (Vorderseite) (fi-680PRF) (PA03575-D201)
  • Post Imprinter (Rückseite) (fi-680PRB) (PA03575-D203)
  • CGA-Option mit VRS Professional (fi-680CGA) (PA03575-K301)
... > Fujitsu > Scanner > Scanner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.086,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.086,47*
€ 10.812,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.