Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

ZyXEL - P-2302HWUDL-P1, VoIP-Breitbandrouter, WLAN 802.11g, USB, DECT, ATA, Lifeline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P-2302HWUDL-P1
P-2302HWUDL-P1
P-2302HWUDL-P1 - Frontansicht
P-2302HWUDL-P1 - Rückansicht
Artikel-Nr.:  C1123-91-012-029001B
Hersteller:  Zyxel
Herst.-Nr.:  91-012-029001B
EAN/GTIN:  4718937502622
Artikeldatenblatt
P-2302HWUDL-P1
VoIP Router mit DECT und USB Anschluß; 802.11g, 4fach Switch, SPI-Firewall, SIPv2, max. 6 DECT Telefone, 2 FX-Ports
VoIP-Breitbandrouter mit DECT-Basisstation und WLAN

Produkt-Highlights
  • VoIP nach SIP v2 (RFC3261)
  • Unterstützt bis zu 6 DECT-Mobilteile
  • 2 analoge Telefon-Anschlüsse, Lifeline
  • 54Mbit/s Wireless nach 802.11b/g
  • SPI-Firewall, Bandbreiten-Management
  • 2 USB-Ports für Datenträger, Drucker
Produkt-Merkmale
  • Netzwerk-Schnittstellen: 4x 10/100Mbit Base-T, Autosensing LAN-Port
  • Internet-Anschluss: 1x RJ-11/RJ-45 zu DSL
  • Telefon-Anschluss: 2x analoge Anschlüsse intern, 1x Lifeline analog
  • VoIP-Eigenschaften: SIP v2 (RFC 3261), umfangreiche Telefoniefunkt., Lifeline
  • WLAN-Eigenschaften: IEEE 802.11b/g, 2,4Ghz, integrierter Access Point
  • DECT-Eigenschaften: eingebaute DECT-Basisstation für bis zu 6 Mobilteile, DECT und GAP kompatibel
  • Datentransferrate: bis 24Mbit/s DSL, 54Mbit/s WLAN, 100Mbit/s Ethernetkabel
  • Sicherheit: SPI-Firewall, Content Filter, WEP/WPA/WPA2
  • Bandbreiten-Management: Media Bandwidth Management (MBM)
  • IP-Protokolle: IP-Routing, TCP/IP, UDP, PPPoE, NAT, RIP v1/2
  • Netzwerk-Protokolle: DNS Proxy, DynDNS, DHCP, UPnP
  • Management: WebGUI, SNMP, TR-069
  • Besonderheit: integrierter Printserver, 2x USB 2.0 Anschluss für Datenträger/Drucker
  • Stromversorgung: externes Netzteil
  • Abmessungen: 165 x 65 x 242mm (BxTxH)
  • Artikel-Nummer: 91-012-029001
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > ZyXEL > Produkte für Zuhause
... > ZyXEL > VoIP/DECT Lösungen > Gateways
Weitere Suchbegriffe: VoIP Gateway, WLAN Router, WLAN Router IEEE 802.11b - 11MBit, WLAN Router IEEE 802.11g - 54MBit, Voip, ADSL, Breitbandrouter, Gateway, IP Router, WLAN, DECT, USB, Ata, Telefon, Lifeline, Zyxel
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
15 Tage
ab € 134,07*
  
Preis gilt ab 5 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EFB-Elektronik K8051.0,5
EFB-Elektronik
K8051.0,5
ab € 5,65*
Sonstiges
EFB-Elektronik K8051.30
EFB-Elektronik
K8051.30
ab € 29,12*
Sonstiges
EFB-Elektronik K8051.7
EFB-Elektronik
K8051.7
ab € 16,74*
Sonstiges
EFB-Elektronik K8456.1
EFB-Elektronik
K8456.1
ab € 0,51*
Sonstiges
EFB-Elektronik K8456.2
EFB-Elektronik
K8456.2
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG