Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ZyXEL - MP-7202, PoE-Versorgermodul, für MI-7248PWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MP-7202
MP-7202
MP-7202 - Frontansicht
MP-7202 - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     C1123-91-010-103001B
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     91-010-103001B
EAN/GTIN:
     4718937504589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PoE Injector
POE Netzeile
Power over Ethernet Injector
MP-7202
Externes PoE-Versorger-Modul mit 750W für MI-7248PWR (MS-7206 - Modulares Switch Chassis)

Artikel-Nummer: 90-010-123001B


Produkt-Highlights Gesamtsystem MS-7206
  • 384 Gbit non-blocking Hardwarearchitektur
  • Redundantes, lastverteiltes und Hot-Swap-fähiges Switch-Modul
  • Hot-Swap-fähige I/O-Module
  • Sechs Slots (zwei für Management und vier für I/O-Module), 10 HE gesamt
  • Erweiterte L3-Routing- und L2-Switching-Funktionen für höchste Performance
  • iStacking-, iManage-, iFlow-, iSafe-Technologien
Produkt-Merkmale Gesamtsystem MS-7206
  • Erweiterungsslots: 2x Switching-Fabric und Management-Modul (MM-7201), 4x IO-Module (MI-7248, MI-7248PWR oder MI-7248TF), 2x Stromversorgung (MP-7201), 1x Lüfter-Modul (MF-7201)
  • Backplane: max. 384 Gbit/s, non-blocking (bei 2x MM-7201)
  • Mac-Adressen: 16000
  • VLAN-Unterstützung: 256 statisch, 4000 dynamisch
  • Datentransfer & Priorisierung: iFlow, 802.1p (8 Priority Queues pro Port), IP Routing, RIP-1/2, OSPF, WFQ/WRR/SPG, Jumbo Frame, DVMRP, IGMP Snooping, MVR, 802.1Q VLAN-Tagging, VLAN-Trunking, GVRP, Bandbreiten-Management
  • Redundanz: 802.3ad Link-Aggregation, VRRP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, MRSTP, Switch-Fabric HA, Redundantes Netzteil, Hotswap-fähiges Lüftermodul
  • Sicherheit: iSafe, 802.1x Radius Authentification, SSH, SSL, Intrusion Lock, MAC-Filtering/Forwarding, MAC-Freeze, VLAN-Stacking, TACACS+, RADIUS
  • Erweiterungen: iStacking, Management von bis zu 24 Switches über eine IP
  • Management: iManage, SNMP v3, RMON, DHCP, Out-of-Band Managment-Port, RS-232 Console Port, Telnet CLI, Web-Management, Port-Mirroring
  • Power over Ethernet: nach 802.3af
  • Montage: 19“-Einbau, 10HE
  • Stromanschluss: 100 - 240VAC, 50/60Hz
  • Abmessungen: 435 x 315 x 447mm (BxTxH)
Komponenten Gesamtsystem MS-7206
  • MM-7201: Switch-Fabric und Management-Modul (Art.-Nr. 90-010-091001B)
  • MI-7248: 48x 1Gbit-Base-T Port IO-Modul (Art.-Nr. 90-010-081001B)
  • MI-7248TF: 24x 1Gbit-Dualpersonality-Port (Base-T/SFP) IO-Modul (Art.-Nr. 90-010-147001B)
  • MI-7248PWR: 48x 1Gbit-Base-T Port IO-Modul mit Power-over-Ethernet Unterstützung (Art.-Nr. 90-010-123001B)
  • MP-7202: Externes PoE-Versorger-Modul mit 750W (Art.-Nr. 90-010-103001B)
  • MPC-7202: Anschluss-Modul für externe PoE-Stromversorgung (Art.-Nr. auf Anfrage)
  • MF-7201: Lüfter-Modul (Art.-Nr. auf Anfrage)
  • MP-7201: Netzteil-Modul 600W (Art.-Nr. 90-010-136001B)
Weitere Suchbegriffe: Switch, Chassis, Ethernet, Layer 3+, 19", Zyxel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,62*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,46*
€ 837,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,11*
€ 834,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 698,76*
€ 831,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,62*
€ 824,22
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MP-7201
Zyxel
91-010-136001B
ab € 576,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG