Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ZyXEL NWA-3166 Business WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZyXEL NWA-3166 Business WLAN
ZyXEL NWA-3166 Business WLAN
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1123-91-005-276001B
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     91-005-276001B
EAN/GTIN:
     4718937510511
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
WLANAccessPoint
access point poe

ZyXEL NWA-3166 Business WLAN

Der neue NWA-3166 Business-Hybrid-Access-Point mit IEEE 802.11a/b/g/n bietet als WLAN-Controller eine zentrale Verwaltung von bis zu 24 verwalteten Client-Access-Points. Dank der Unterstützung des IEEE 802.11n-Standards werden Zonen mit geringer Funkabdeckung besser erschlossen.

Der ZyXEL NWA-3166 ist nach dem IEEE 802.11n Standard zertifiziert. Zusätzlich kann er im 802.11a-Modus betrieben werden. Deshalb bietet der Access-Point einen hohen Investitionsschutz. Die Anwendungen sind vielseitig und reichen von VoIP-Telefonie und Hotspots bis hin zur Prozessautomation in der Industrie.

Allgemein

  • Breite: 19.9 cm
  • Tiefe: 13.9 cm
  • Höhe: 4.8 cm
  • Gewicht: 420 g
  • Gerätetyp: Drahtlose Basisstation

Schnittstellen

  • 1 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
  • 1 x Verwaltung - RS-232 - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig

Netzwerk

  • Formfaktor: Extern
  • Anschlusstechnik: Drahtlos
  • Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
  • Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n (draft 2.0)
  • Datenübertragungsrate: 300 Mbps
  • Statusanzeiger: Link Activity, Stromversorgung, Status
  • Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP, HTTP
  • Kapazität: Verwaltbare Zugriffspunkte: 24
  • Encryption Algorithm: MD5, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TLS, TTLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
  • Authentifizierungsmethode: RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), Extensible Authentication Protocol (EAP)
  • Leitungskodierformat: DQPSK, CCK, 64 QAM, QPSK, 16 QAM
  • Spread-Spectrum-Methode: OFDM
  • Leistung: Durchsatz: 100 Mbps

Stromversorgung

  • Stromversorgungsgerät: Netzteil - extern
  • Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
  • Power Over Ethernet (PoE): Ja

Antenne

  • Antenne: Intern eingebaut
  • Antennenzahl: 2
Weitere Suchbegriffe: zyxel accesspoint, Wireless, WLAN, WPA, 802.11g, Roaming, IAPP, Zyxel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zyxel
91-005-244001B
ab € 40,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG