|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1123-91-005-152001B Herst.-Nr.: 91-005-152001B EAN/GTIN: 4718937503476 |
| | |
|
|  |  |
 | G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router, 802.11g, 4fach-Switch, incl. Belegdrucker SP200-E Die komplette Hotspotlösung mit WLAN, Abrechnungssystem, Internetzugang, Firewall und Switch Produkt-Highlights - Hotspot-Gateway mit Thermodrucker
- RADIUS-Client, Walled Garden, Werbe-
- URL-Links & Umleitung der Portalseite
- 100 gleichzeitige Benutzer
- IP-Plug-and-Play für „Zero Configuration“
- Wi-Fi-geschützter Zugang (WPA)
- Webbasierte Benutzerauthentisierung, Kontenüberwachung, Abrechnungsprofile
- Auf Knopfdruck Bondruck mit Username und Passwort für voreingestellte Zeit und zu zahlenden Betrag
- Keine Schulung des Bedienpersonals notwendig
Produkt-Merkmale - Netzwerk-Schnittstellen: 4x 10/100Mbit Base-T, Autosensing LAN-Port
- Internet-Anschluss: 1x 10/100Mbit Base-T, Autosensing WAN-Port
- WLAN-Eigenschaften: 54Mbit/s, IEEE 802.11b/g, 2,4Ghz, WEP/WPA/WPA2
- Netzwerk-Funktionen: IP Plug-and-Play, IP, DHCP, PPPoE, PPTP, HTTP, NAT, NTP Network Time Protokoll
- Authentifizierung: webbasierte Authentifizierung, 100 gleichzeitige Benutzer
- Sicherheit: SSL-Login, VPN passthrough (IPsec/PPTP/L2TP), IP/MAC/URL passthrough, Layer2-Isolation
- Abrechnung: zeitbasiert, Kreditkarten-Abrechnung
- Services: Werbe-URL, Walled Garden, Weiterleitung der Anmeldeseite, individuelle Anmeldeseite, Portalseiten-Weiterleitung
- Management: webbasiertes Management, Statusüberwachung, Session-Listen
- Besonderheit: Belegdruck über Netzwerkdrucker SP-200E
- Stromversorgung: externes Netzteil
- Abmessungen: 212 x 138 x 52mm (BxTxH)
- Artikel-Nummer: 91-005-152001B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hotspot, Breitbandrouter, Gateway, Wireless, WLAN, WPA, 802.11g, Authentifizierung, Abrechnungsystem, Zyxel |
|  |  |
| |