Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

ZyXEL - NBG-334W, WLAN-Breitbandrouter, 802.11g, Guest-WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NBG-334W
NBG-334W
NBG-334W - Frontansicht
NBG-334W - Rückansicht
Artikel-Nr.:  C1123-91-003-211001B
Hersteller:  Zyxel
Herst.-Nr.:  91-003-211001B
EAN/GTIN:  4718937505487
Artikeldatenblatt
NBG-334W
WLAN Breitbandrouter für xDSL, 802.11g (54Mbit/s), 4fach-Switch
WLAN-Breitbandrouter für Small- und Home-Office

Produkt-Highlights
  • 54Mbit/s WLAN 802.11b/g
  • WPA/WPA2- und WEP-Verschlüsselung
  • 802.11e Wi-Fi Multimedia (WMM)
  • Guest-WLAN (zweite SSID)
  • Stateful Packet Inspection Firewall
  • Multimedia-Bandbreiten-Management
Produkt-Merkmale
  • Netzwerk-Schnittstellen: 4x 10/100Mbit Base-T, Autosensing LAN-Port
  • Internet-Anschluss: 1x 10/100Mbit Base-T, Autosensing WAN-Port
  • WLAN-Eigenschaften: IEEE 802.11b/g mit SuperG, 2,4Ghz (NBG-334S)
  • Datentransferrate: 54Mbit/s WLAN, 100Mbit/s über Ethernetkabel
  • Sicherheit: SPI-Firewall, DoS, WEP/WPA/WPA2
  • Bandbreiten-Management: Media Bandwidth Management (MBM v2)
  • Protokolle: PPPoE, PPTP, DHCP, DynDNS, UPnP
  • Management: WebGUI, integrierter FTP-Server
  • Besonderheiten: Guest-WLAN, 802.11e WiFi-zertifiziert, austauschbare Antenne
  • Stromversorgung: externes Netzteil
  • Abmessungen: 162 x 115 x 33mm (BxTxH)
  • Artikel-Nummer: 91-003-211001B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
... > Breitbandrouter > Home/SoHo-Bereich mit WLAN > Standard 802.11g
Weitere Suchbegriffe: DSL Router, Breitbandrouter, Gateway, IP Router, Zyxel
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
14 Tage
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
D-Link DES 1016D
D-Link
DES-1016D
ab € 37,98*
Sonstiges
EFB-Elektronik ECOLAN K8456.0,5
EFB-Elektronik
K8456.0,5
ab € 0,40*
Sonstiges
EFB-Elektronik K8051.30
EFB-Elektronik
K8051.30
ab € 29,12*
Sonstiges
EFB-Elektronik K8456.3
EFB-Elektronik
K8456.3
ab € 0,94*
Sonstiges
EFB-Elektronik K8456.5
EFB-Elektronik
K8456.5
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG