Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

ZyXEL - NBG460N, WLAN-Breitbandrouter, 802.11n Draft 2.0 (300Mbit/s), Gigabit-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NBG460N
NBG460N
NBG460N - Frontansicht
NBG460N - Rückansicht
Artikel-Nr.:  C1123-91-003-208001B
Hersteller:  Zyxel
Herst.-Nr.:  91-003-208001B
EAN/GTIN:  4718937507924
Artikeldatenblatt
NBG460N
Wireless N Gigabit-Router, WLAN nach Draft-N2.0, 802.11n (300Mbit/s), Gigabit-Switch, 2x IPsec VPN-Tunnel
Unser neuer Formel1-Router mit 300Mbit/s WLAN nach Draft-N 2.0, Gigabit-Switch, 2 VPN-Tunnel, MBM und WPS

Produkt-Highlights
  • 300Mbit/s Übertragung nach Draft-N 2.0,
  • Mehrantennen-Technologie für maximale Netzabdeckung
  • State-of-the-Art Gigabit-Switching
  • 2 IPsec VPN-Tunnel
  • Wireless-Scheduler (zeitgesteuertes WLAN)
  • WPS - Wireless Protected Setup
  • WPA/WPA2- und WEP-Verschlüsselung
  • Stateful Packet Inspektion Firewall
  • Multimedia Bandbreiten Management v2
Produkt-Merkmale
  • Netzwerk-Schnittstellen: 4x 10/100/1000Mbit Base-T, Autosensing LAN-Port
  • Internet-Anschluss: 1x 10/100/1000Mbit Base-T, Autosensing WAN-Port
  • WLAN-Eigenschaften: IEEE 802.11n (Draft-N2.0), 802.11b/g, 2,4Ghz
  • Datentransferrate: bis zu 300Mbit/s WLAN, 1Gbit/s über Ethernetkabel
  • Sicherheit: SPI-Firewall, DMZ, WPA/WPA2, WPS
  • Bandbreiten-Management: Multimedia Bandbreiten Management v2
  • VPN-Funktionen: 2x IPsec VPN-Tunnel, VPN passtrough
  • Protokolle: PPPoE, PPTP, DHCP, Static IP, L2TP, DynDNS, UPnP
  • Management: WebGUI, Logging-Funktionen
  • Besonderheiten: Wireless Scheduler, 3 austauschbare Antenne
  • Stromversorgung: externes Netzteil
  • Abmessungen: 190 x 155 x 33mm (BxTxH)
  • Artikel-Nummer: 91-003-208001B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > ZyXEL > Produkthighlights
... > Hardware, Software, Telekommunikation > ZyXEL > Produkte für Zuhause
... > Breitbandrouter > Home/SoHo-Bereich mit WLAN > DraftN - 300Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router IEEE 802.11g - 54MBit, WLAN Router IEEE 802.11n - 540MBit, WLAN Router IEEE 802.11n - 600MBit, DSL Router, Breitbandrouter, Gateway, IP Router, Draft N, 300Mbit/s, Zyxel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 71,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG