Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

ZyXEL - P-202H Plus v2, ISDN-Router, 4x LAN, 2VPN, SPI-Firewall, G3/G4-Fax


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P-202H Plus v2
P-202H Plus v2
P-202H Plus v2 - Frontansicht
P-202H Plus v2 - Rückansicht
Artikel-Nr.:  C1123-91-003-194001B
Hersteller:  Zyxel
Herst.-Nr.:  91-003-194001B
EAN/GTIN:  4718937502844
Artikeldatenblatt
P-202H Plus v2
ISDN-Router, 4fach-Switch, 2 VPN, SPI-Firewall, G3/G4-Fax, 2x Anschluss für analog Telefon, Tischgerät
Sicherer ISDN-Router für den Internetzugang

Produkt-Highlights
  • Kompatibel mit ISDN-Netzwerken
  • Anrufplanung
  • Integrierte Telefonanschlüsse
  • Erweiterte Anruffunktionen
  • Unerschütterlicher SPI-Firewall-Schutz
Produkt-Merkmale
  • Netzwerk-Schnittstellen: 4x 10/100Mbit Base-T, Autosensing LAN-Port
  • Internet-Anschluss: 1x RJ45-Port für ISDN-Verbindung
  • ADSL-Eigenschaften: ADSL/ADSL2+ Modem, ATM-Funktionen, Routing-Support
  • WLAN-Eigenschaften: IEEE 802.11b/g, 2,4Ghz, integrierter Access Point
  • Datentransferrate: bis 24Mbit/s DSL, 54Mbit/s WLAN, 100Mbit/s über Ethernetkabel
  • Sicherheit: SPI-Firewall, NAT, DoS/DDoS, Content Filter, WEP/WPA/WPA2, OTIST
  • Bandbreiten-Management: Media Bandwidth Management (MBM), Wi-Fi Multimedia (WMM)
  • VPN-Funktionen: VPN-passthrough
  • IP-Protokolle: IP-Routing, TCP/IP, UDP, PPPoE, PPPoA, ICMP, ARP, RIP v1/2
  • Netzwerk-Protokolle: DNS Proxy, DynDNS, DHCP, UPnP
  • Management: WebGUI, Telnet, SNMP, integrierter FTP-Server, Diagnose-Tool
  • Besonderheiten: Multimedia Auto Provisioner (MAP)
  • Stromversorgung: externes Netzteil
  • Abmessungen: 180 x 128 x 36mm (BxTxH)
  • Artikel-Nummer: 91-004-595001B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > ZyXEL > ISDN-Router und TAs
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 129,82*
  
Preis gilt ab 5 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC Back-UPS HS 500VA
APC
BH500INET
ab € 73,86*
Sonstiges
EFB-Elektronik K8456.2
EFB-Elektronik
K8456.2
ab € 0,71*
Sonstiges
EFB-Elektronik K8456.3
EFB-Elektronik
K8456.3
ab € 0,94*
Sonstiges
NETGEAR JFS516
Netgear
JFS516GE
ab € 59,84*
Sonstiges
NETGEAR ProSafe JFS524 JFS524-100EUS
Netgear
JFS524-100EUS
ab € 59,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG