Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OKI A3-Farbdrucker C833dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI A3-Farbdrucker C833dn Bild1
OKI A3-Farbdrucker C833dn Bild1
OKI A3-Farbdrucker C833dn Bild2
OKI A3-Farbdrucker C833dn Bild3
Artikel-Nr.:
     C1121-46550705
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46550705
EAN/GTIN:
     5031713069317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Laser Printer
Farbdrucker
Farblaserdrucker
Laserdrucker

OKI A3-Farbdrucker C833dn

Merkmale

  • Vielseitige Medienhandhabung: Druck von Geschäfts- und Marketingdokumenten in verschiedenen Größen und Mediengewichten
  • Erweiterte Konnektivität: Unverzichtbar für produktive Büros
  • Umfassende Sicherheit: Schützen Sie vertrauliche Dokumente, und greifen Sie bei Bedarf auf gespeicherte Druckaufträge zu
  • Kosten- und energiesparend: Effiziente, kostensparende, umweltfreundliche Funktionen

Technische Eigenschaften

  • Drucktechnologie: Elektrofotografische Vollfarben-Drucktechnologie mit 4 digitalen LEDs
  • Druckauflösung:
    • 600 x 600 dpi
    • 600 x 1200 dpi
    • 600 x 600 dpi (4 Stufen)
    • Physikalischer Pixelabstand: 600 dpi
  • Aufwärmzeit:
    • ca. 25,0 Sekunden nach dem Einschalten
    • ca. 20,0 Sekunden aus dem Energiesparmodus heraus
  • Zeit bis zur ersten Druckseite:
    • Farbe: ca. 9,5 Sekunden
    • Schwarzweiß: Ca. 9,5 Sekunden
  • Druckgeschwindigkeit:
    • A4 (Querformat) 35 Seiten/Min. Farbe, 35 Seiten/Min. Schwarzweiß
    • A3 20 Seiten/Min. Farbe, 20 Seiten/Min. Schwarzweiß
  • Schnittstelle: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (Optional) Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (High Speed), USB 2.0 (High Speed) Host
  • Protocol: TCP/IP
  • Druckersprache: PCL 6 (XL)-Emulation, PCL 5c-Emulation, PostScript 3-Emulation, PDF v1.7-Emulation, IBM ProPrinter-Emulation, Epson FX-Emulation, XPS-Emulation
  • Unterstütztes Betriebssystem: Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux
  • Arbeitsspeicher (Standard/Max.): 256MB/768MB
  • Schriftarten: 80 Adobe PostScript-Schriftarten, PCL-Emulation, 87 skalierbare Schriftarten, 4 Bitmap-Schriftarten
  • Papierformat: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 Half, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Tabloid (11 x 17 Zoll), Letter, Executive, 16K, 8K, Statement, Folio, Banner, Umschläge, Postkarte, Antwortpostkarte, Karteikarten (75 x 125 mm), Fotogröße (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Benutzerdefinierte Größe: Breite 64-297 mm x Länge 90-1321 mm
  • Papiergewicht:
    • Fach 1: 64–220 g/m²
    • Mehrzweckfach: 64–256 g/m²
    • (Optional) Zusätzliches Papierfach: 64–176 g/m²
  • Zufuhrkapazität:
    • Fach 1: 300 Blatt
    • Mehrzweckfach: 100 Blatt
    • (Optional) Zusätzliches Papierfach: 535 Blatt
  • Ausgabekapazität:
    • Druckseite unten: Max. 250 Blatt
    • Druckseite oben: Max. 100 Blatt
  • Abmessungen (BxTxH): 449 x 552 x 360 mm
  • Gewicht (einschl. Verbrauchsmaterialien): Ca. 40,0 kg
  • Betriebsumgebung:
    • Betrieb: 10–32 °C, 20–80 % RF
    • Lagerung: 0–43 °C, 10–90 % RF
    • Ohne Kondensation
  • Stromverbrauch:
    • Betrieb: Max. 1.400W/Durchschn. 700W
    • Leerlauf: 100W
    • Energiesparmodus: 12,0W
    • Tiefschlaf: 1,0W
    • Auto-Off: 0,15W
  • Sicherheits- und Umweltvorschriften: Energy Star, EMV-Richtlinie, CE-Zeichen, GS-Zeichen, CCC-Zeichen
  • Geräuschpegel:
    • Betrieb: ca. 52 dBA
    • Leerlauf: < 32 dBA
  • Auslastung:
    • Empfohlen: 5.000 Seiten/Monat Maximum: 75.000 Seiten/Monat
  • Lieferumfang:
    • Handbücher,
    • Starter-Tonerkassette x 4,
    • Bildtrommel x 4,
    • Stromkabel,
    • DVD-ROM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.057,88*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,32*
€ 1.264,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,88*
€ 1.258,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44848903
ab € 100,48*
Zubehör
OKI
46438003
ab € 122,52*
Zubehör
OKI
46438001
ab € 122,92*
Zubehör
OKI
46438002
ab € 122,49*
Zubehör
OKI
46438004
ab € 122,68*
Zubehör
OKI
44717603
ab € 239,52*
Zubehör
OKI
44848805
ab € 84,22*
Zubehör
OKI
46539501
ab € 13,14*
Zubehör
OKI
46443103
ab € 173,97*
Zubehör
OKI
46471103
ab € 175,04*
Zubehör
OKI
46443101
ab € 173,61*
Zubehör
OKI
46471101
ab € 172,44*
Zubehör
OKI
46443102
ab € 173,70*
Zubehör
OKI
46471102
ab € 174,56*
Zubehör
OKI
46443104
ab € 60,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.